カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 継手(36)
- ボールバルブ(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- くい込み管継手・インサート管継手(36)
- 配管用ワンタッチ管継手(8)
- 空調・照明・電設資材(170)
- 冷媒用ゲージ用アクセサリ(6)
- 切削工具(137)
- タップ(40)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 高圧用アダプタ(1)
- 高圧用ニップル(1)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 六角穴付ねじプラグ(1)
- 制御機器(13)
- ディスクリートその他関連用品(8)
- 測定用品(40)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 溶接用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業工具(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(27)
- アソー(9)
- イチネンTASCO(117)
- フジキン(25)
- SKC(2)
- Loc-Line(ロックライン)(14)
- RS PRO(7)
- BBKテクノロジーズ(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- 清水製作所[継手](2)
- CKD(26)
- フルーク(FLUKE)(25)
- カーメックス(24)
- CEJN(セイン)(22)
- イスカル(20)
- OSG(オーエスジー)(16)
- アサダ(13)
- 井筒製作所(13)
- KOGI(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1/8npt」の検索結果

米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング
エスコ(2件のレビュー)¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ
Loc-Line(ロックライン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
内径 旋削 NPT ねじ切り用インサート(NR)
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998税込¥10,9981箱(2個)翌々日出荷内径 旋削 NPT ねじ切り用インサートです。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
チップ(ミルスレッドNPTねじ)
カーメックス¥29,980税込¥32,9781箱(5個)4日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。仕様片刃種別内径、外径共通材質MT7タイプミルスレッドねじ切りチップ
ミルスレッドNPTねじ用チップ
カーメックス¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(NPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサート(NR)
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998税込¥10,9981箱(2個)翌々日出荷内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサートです。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
HSS米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
NPTねじ切りチップ IR/L-NPT
イスカル¥8,798~税込¥9,678~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷アメリカ管用テーパーねじです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
NPTFねじ切りチップ ER-NPTF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)4日以内出荷から6日以内出荷NPTFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24-NPT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥9,798~税込¥10,778~1本翌日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
1/8” NPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939税込¥1,0331パック(4個)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/8
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプ
カーメックス¥20,980税込¥23,0781パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
...