カテゴリ
- 制御機器(1,305)
- 測定用品(1,183)
- 科学研究・開発用品(1,104)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(399)
- メカニカル部品(175)
- 電気材料(127)
- パソコン/周辺機器(82)
- 測定関連サービス(59)
- 切削工具(54)
- クリーンルーム用品(51)
- 研磨材(46)
- 塗料(42)
- マスク(41)
- 空圧工具(40)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 清掃用品(21)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 医療(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 手袋(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 学童・教育用品(9)
- 安全用品(8)
- 救急・衛生(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 事務用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 家電(6)
- 電動工具(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 機構部品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建築金物(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- ADVANTEC(76)
- Festo(121)
- KEMET(130)
- Merck(メルクミリポア)(187)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(416)
- MURATA(村田製作所)(155)
- Panasonic(パナソニック)(198)
- RS PRO(125)
- SAMTEC(199)
- SK(新潟精機)(238)
- SMC(150)
- TC(73)
- TDK(69)
- Whatman(ワットマン)(93)
- WURTH ELEKTRONIK(88)
- YAGEO(157)
- アズワン(140)
- エスコ(57)
- シグマ光機(145)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「1μm」の検索結果

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ
(61件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
カートリッジフィルター PPS 10インチ
(41件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
カートリッジフィルター PPS 20インチ
(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
バクテリアエアベント 1μm 37mm
PALL(ポール)¥35,980税込¥39,5781箱(24個)当日出荷ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)最高使用温度(℃)121(100kPa)滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能アズワン品番63-4217-28除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)最高使用圧力(kPa)520(常温)
Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES 1.0μm
Whatman(ワットマン)¥23,980~税込¥26,378~1ケース(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製穴径(μm)1.0
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μm
ADVANTEC¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。穴径(μm)1
250mm 工業用カートリッジフィルター(1μm)
エスコ¥1,340税込¥1,4741本翌日出荷用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)150
250mm 工業用カートリッジフィルター(1μm)
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)80
500mm 工業用カートリッジフィルター(1.0μm)
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)500ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)80
ポリエステルメッシュ カレンダープレス 目開き1μm 幅1080mm×長さ1m
tantore¥49,980税込¥54,9781枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1080mm×長さ1m目開き1μアズワン品番64-4314-78開口率(%)0.015糸径(μ)34/40
カネフィールFDY 250mm 公称精度1μm
アイオン¥89,980税込¥98,9781セット(50個)翌々日出荷不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもトラスコ品番805-2405材質PP・PE長さ(mm)250質量(g)160内径(Φmm)30外径(Φmm)60ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
カネフィールFDY 750mm 公称精度1μm
アイオン¥119,800税込¥131,7801セット(20個)翌々日出荷不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもトラスコ品番805-2406材質PP・PE長さ(mm)750質量(g)480内径(Φmm)30外径(Φmm)60ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
カネフィールFDY 500mm 公称精度1μm
アイオン¥89,980税込¥98,9781セット(25個)翌々日出荷不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもトラスコ品番805-2407材質PP・PE長さ(mm)500質量(g)320内径(Φmm)30外径(Φmm)60ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(1μm)
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷用途切削、研磨、クーラント液のろ過材質ポリエステル寸法(mm)Φ178×813ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)80
ポリエステルメッシュ カレンダープレス 目開き1μm 200mm角
tantore¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅200×長さ200mm目開き1μアズワン品番65-3695-75開口率(%)0.015糸径(μ)34/40
ガラス繊維フィルター AEタイプ(サポートパッドなし・1.0μm・13mm・500枚入)
SKC(環境測定)¥30,980税込¥34,0781箱(500枚)3日以内出荷ガラス繊維フィルター(Type A/E)で、液体公称孔径1.0 μm、13-mmサイズ、バインダー不使用、サポートパッドは付属しません。空気汚染物質の重量分析および溶解・懸濁した排水固形物の試験に使用します。用途SKCのガラス繊維デプスフィルターは、バインダー不使用のホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気は通過させつつフィルター内部全体で粒子を捕集する複雑な通路構造を備えています。オートクレーブ滅菌が可能で、高い粒子捕集性能と湿潤強度を有します。バルク供給またはプレロード済みカセットで提供され、環境中粒子状物質の重量分析に関するEPA試験法で指定されています。
ガラス繊維フィルター Type A/E(サポートパッドなし・厚さ310~350μm・1.00μm・37mm・500枚入)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781箱(500枚)3日以内出荷ガラス繊維フィルター、Type A/E、孔径1.0 μm、37 mmで、サポートパッドは付属しません。厚さ310~350 μmで、バインダーを含まない構造です。用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質ガラス繊維(Type A/E)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用直径(mm)37オートクレーブの可否対応
HTSマルチウェルインサート96ウェル1μm スクウェアウェル アングルボトムプレートおよびフタ付き
FALCON¥199,800税込¥219,7801ケース(5個×1パック)5日以内出荷仕様サイズ(μm):1アズワン品番62-2187-11
ナイロン製プランクトンネット
tantore¥55,980税込¥61,5781枚3日以内出荷から26日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ポリエステル製プランクトンネットメッシュ
tantore¥38,980~税込¥42,878~1枚3日以内出荷から7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
【検査報告書付】ポリエステルメッシュ カレンダープレス 目開き1μm 幅1080mm×長さ1m
tantore¥49,980税込¥54,9781枚7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様317/660メッシュ寸法(幅Wmm×長さLm)1080×1アズワン品番64-4314-78-22開口率(%)1.5目開き(μm)1糸径(μ)34/40
ポリキャップ 1.0μm 6705シリーズ
Whatman(ワットマン)¥9,998~税込¥10,998~1個12日以内出荷GMF/GF/PESの3層構造フィルターで目詰まりしにくい仕様です。血清やタンパク質溶液などろ過困難な溶液におすすめします。ポリキャップ SPF(Serum Prefilter:血清プレフィルター用)は脂質やトリグリセリド、リポプロテインなど、さまざまな粒子が多量に含まれていて目詰まりしやすい血清のろ過におすすめです。オートクレーブ可能です。用途生体サンプル、バッファー、酵素、栄養分、血清、ろ過、組織培養培地、ウイルス懸濁液等材質フィルタ/PES、プレフィルタ/GMFインレット/アウトレット接続SB ※段付ホース口:6~10mm(1/4"-3/8")のチューブに接続可能孔径(Φμm)1
【検査報告書付】ポリエステルメッシュ カレンダープレス 目開き1μm 200mm角
tantore¥19,980税込¥21,9781枚10日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様317/660メッシュアズワン品番65-3695-75-22開口率(%)1.5目開き(μm)1糸径(μ)34/40寸法(幅×長さ)(mm)200×200
再生セルロースメンブレン RC 60 1μm, 47mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥42,980税込¥47,2781パック(100枚)12日以内出荷液体を吸収しやすく、高い湿潤強度。化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適。機械的に安定。あらゆる方法で滅菌可能。孔径:1μm。注)試験研究目的に限ります。仕様●バブルポイント(bar):0.8●湿潤材:添加なし●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):12.5●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):3材質セルロース100%厚さ(μm)70アズワン品番62-6172-36
レジスト 30 1.0μm PTFE FLL/ML
Whatman(ワットマン)¥57,980税込¥63,7781パック(100個)19日以内出荷疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工 有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。 小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー/オス型ルアーロック材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)26×34耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7残液量(μL)(エアパージ後)<=50アズワン品番62-6173-70
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
(48件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(20L)3日以内出荷イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
グラスファイバーフィルターディスク プレフィルター バインダーフリー 1.0μm 滅菌 50個入
Celltreat¥31,980~税込¥35,178~1箱(50個)19日以内出荷から21日以内出荷フィルターシステムとボトルトップフィルターを使用して粘性又は粒子を含む溶液をろ過する際の目詰まりを防ぐためのプレフィルターです。滅菌ろ過する前に大きな粒子を除去し、ろ過速度を上げます。滅菌状態で個別に包装されています。
標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
MultiScreen HTS FB 1.0/0.65μm Opaque Non-sterile 10/Pk 10PK
Merck(メルクミリポア)¥50,980税込¥56,0781セット(10個)翌々日出荷仕様ろ過面積、cm2:0.26、容量、mL:0.05~0.25、幅、mm:85.5、長さ、mm:128、デバイス材質:Barex/TiO2、アプリケーションノート:1000 g、フィルターコード:FB、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep;Enzyme Assays with Precipitation;DNA Purification、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS FB, 1.0/0.65μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌材質グラスファイバー;親水性PVDF高さ(mm)14.4品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-FB プレートウェル数96アズワン品番61-0203-13アプリケーションリセプター/リガンド バインディングアッセイ, サンプル調製, タンパク凝集をともなうenzyme assay, DNA精製
MultiScreen HTS FB 1.0/0.65μm Opaque Non-sterile 50/Pk 50PK
Merck(メルクミリポア)¥199,800税込¥219,7801セット(50個)翌々日出荷仕様ろ過面積、cm2:0.26、容量、mL:0.05~0.25、幅、mm:85.5、長さ、mm:128、デバイス材質:Barex/TiO2、アプリケーションノート:1000 g、フィルターコード:FB、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep;Enzyme Assays with Precipitation;DNA Purification、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS FB, 1.0/0.65μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌材質グラスファイバー;親水性PVDF高さ(mm)14.4品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-FB プレートウェル数96アズワン品番61-0210-90アプリケーションリセプター/リガンド バインディングアッセイ, サンプル調製, タンパク凝集をともなうenzyme assay, DNA精製
疎水性フィルター0.45μm 1箱 5個入
Finn¥2,898税込¥3,1881箱(5個)欠品中。S1 Pipet Filler用疎水性フィルター仕様●0.45μm(未滅菌)●S1 Pipet Filler用●入数:1箱(5個)アズワン品番65-5641-21
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)27寸法A(Φmm)16.5縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
...