【検査報告書付】ポリエステルメッシュ カレンダープレス 目開き1μm 幅1080mm×長さ1m
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
- 仕様
- 317/660メッシュ
- 寸法(幅Wmm×長さLm)
- 1080×1
- アズワン品番
- 64-4314-78-22
- 開口率(%)
- 1.5
- 目開き(μm)
- 1
- 糸径(μ)
- 34/40
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験研究用網/ネット の新着商品
カテゴリ








