カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「1-4656-02」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリスポイト アズワンポリスポイトアズワン
8,811税込9,692
1箱(1000本)
当日出荷
1袋250本入り×4袋です。
容量(mL)2全長(mm)135材質LDPE(低密度ポリエチレン)内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)滅菌なしアズワン品番1-4656-02吸上量(mL)2
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1箱 20個入 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1箱 20個入WEIDMULLER
93,980税込103,378
1箱(20個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタには、16 mm 2 までの導体の断面に対応する、プッシュイン接続システムを備えた高性能 PCB Terminal があります。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4656アズワン品番65-7519-94
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 36 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 36 V dc 40W 1セット 10個入TRACO POWER
129,800税込142,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:2.65A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:93 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4656アズワン品番65-7220-46
鋼製スケヤゲージブロックバラ 16.50mm 校正証明書付 614656シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製スケヤゲージブロックバラ 16.50mm 校正証明書付 614656シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
106日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
鋼製スケヤゲージブロック/メーカーJC校正証明書+トレサビリティ体系図付 611658シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製スケヤゲージブロック/メーカーJC校正証明書+トレサビリティ体系図付 611658シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
121日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正