カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「10-1058」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
シリーズ315 カップリング CEJN(セイン)シリーズ315 カップリングCEJN(セイン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
OA賞状用紙 クリーム 横書用 タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 クリーム 横書用タカ印(ササガワ)(3件のレビュー)
869税込956
1冊(10枚)
当日出荷
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。横書き用(縦型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.186適合プリンタインクジェット、カラーインクジェット(顔料・染料)、モノクロレーザー、カラーレーザー、コピー、モノクロコピー、熱転写坪量(g/m2)157仕様ヨコ書き材質ケント紙(157g/m2)タイプヨコ書きRoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389
国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー被せるタイプALBA(アルバ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せるタイプ
AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF AMDAMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOFAMD
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
ゲーマー、クリエイター、すべてのユーザーに向けた究極のエンスージアスト級プロセッサーで、圧倒的な競争力を手に入れよう。
仕様【TDP】170W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MB冷却装置【推奨】水冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】12【GPU】2スレッド数24クロック周波数【ベース】4.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.6最大動作温度(℃)95
ピタットおくだけ消臭便座シート 北欧柄 アイメディアピタットおくだけ消臭便座シート 北欧柄アイメディア
798税込878
1セット(3色)
4日以内出荷
おくだけで簡単に取り付けできる吸着タイプの便座シートです。座った時のひんやり感がやわらぎます。洗って繰り返し使用可能!洗い替えにも便利な3色3セット入り。便座タイプはどれでもOK。便座のサイズに合わせてカットもできます。抗菌防臭加工。
セット内容3色(ピンク・ブルー・グリーン)×3セット材質表面/不織布(ポリエステル)、裏面/スチレン系熱可塑性エラストマー対応U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座 (※暖房便座の場合は、低温もしくはスイッチをOFFにしてご使用ください)寸法(cm)41×17耐熱温度(℃)30~40
RS PRO マイクロスイッチ ロングローラレバー SP-CO RS PRORS PRO マイクロスイッチ ロングローラレバー SP-CORS PRO
6,970税込7,667
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:ロングローラレバーターミナルタイプ:はんだコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-COIP評価:IP67操作力:200グラム動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:1000000Operationsリリース力:40gf動作温度範囲:-10 → +85℃IEC1058-1. 密閉マイクロスイッチ(5 A). 配線済み、密閉構造の単極切換スイッチ. ガラス繊維で強化されたナイロン製エンクロージャ IP67準拠の密閉構造 配線済みのリード長さ: 0.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
AMD Ryzen 7 5800XT with Wraith Prism Cooler AM4 105W 100-100001582BOX AMDAMD Ryzen 7 5800XT with Wraith Prism Cooler AM4 105W 100-100001582BOXAMD
56,980税込62,678
1台
32日以内出荷
BOX Ryzen 7 5800XT with Wraith Prism Cooler AM4 105W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【TDP】105W【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Prism【プラットフォーム】ボックス版プロセッサ, デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFETシリーズRyzen 5000 Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667適合ソケットAM4キャッシュメモリー【L1】512 KB【L2】4 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】8スレッド数16クロック周波数【ベース】3.8 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.8最大動作温度(℃)90
AMD Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W 100-100001581WOF AMDAMD Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W 100-100001581WOFAMD
79,980税込87,978
1台
32日以内出荷
BOX(NoFAN) Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【TDP】105W【プラットフォーム】ボックス版プロセッサ, デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFETシリーズRyzen 5000 Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667適合ソケットAM4キャッシュメモリー【L1】1024 KB【L2】8 MB【L3】64 MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】16スレッド数32クロック周波数【ベース】3.3 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.8最大動作温度(℃)90
(21010)ポンプアッシー、ウォーター ニッサン(21010)ポンプアッシー、ウォーターニッサン
8,890税込9,779
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
124パワーパック ギアカム ブラック 310-1058A エスアンドエスサイクル124パワーパック ギアカム ブラック 310-1058Aエスアンドエスサイクル
579,800税込637,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:310-1058A販売備考:※310-1058より品番変更適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21タイプ:パワーパッケージ色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット備考:ギアドライブカム特記事項:ハイライトフィンオイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバータペット:S&Sプレシジョンタペットタペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Gギアドライブカム。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1
特記ハイライトフィンその他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Gギアドライブカム。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【ビッグボアキット】4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキットシリンダー:リンクルブラック備考ギアドライブカムタイプパワーパッケージ表面処理シリンダー:パウダーコート
厚手のワッフル織りバスマット アイメディア厚手のワッフル織りバスマットアイメディア
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
凹凸のある厚手のワッフル織りバスマットです。踏み心地が柔らかく、足に接する面が少ないのでサラッと快適です。吸水・速乾性があり、次に使う人にベタベタの不快感を残しにくい。洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗いができ、抗菌加工で清潔をキープしやすい。裏面すべり止め加工。
材質表面/ポリエステル100%、裏面すべり止め/スチレン系エラストマー
(81110)ヘッドランプASSY RH トヨタ(81110)ヘッドランプASSY RHトヨタ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
MG CAP,FUEL 三菱MG CAP,FUEL三菱
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷
MG PRINT,PANEL 三菱MG PRINT,PANEL三菱
14,980税込16,478
1個
14日以内出荷