カテゴリ
- 農業機械(43)
- 切削工具(10)
- 空圧工具(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- バイク部品(6)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(6)
- 建築金物(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- カー用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ヘルスケア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(35)
- ヤンマー(9)
- NSK(ナカニシ)(5)
- 日本ニューマチック工業(4)
- ライトラインギア(4)
- サンドビック(3)
- 椿本チエイン(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- コンサス(3)
- トップウォーター(3)
- 由良産商(3)
- Tiertime(3)
- ORing(3)
- イスカル(2)
- CKD(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TRUSCO(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「10-1060」の検索結果

OA賞状用紙 白 縦書用
タカ印(ササガワ)(4件のレビュー)¥869税込¥9561冊(10枚)当日出荷美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。縦書き用(横型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。仕様タテ書き材質上質紙(157g/m2)タイプタテ書き紙厚(mm)0.193RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389
パイプハクソー 250mm
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(5個)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール![FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39113821-150319-02.jpg)
FCスクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器](16件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(50本)当日出荷から翌々日出荷白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。材質硼珪酸ガラス色透明目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(キャップ)白色(本体)透明パッキンあり
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
バリーハンター底側面ツクシタイプ
バーテック¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷パイプタイプで自動化に対応用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り材質ステンレス軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200線径(Φmm)0.2植付(mm)50
マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)
イチグチ(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷から3日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アジャスタブルキャリア
フロロウエアー/インテグリス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)102×83×36収納数20枚アズワン品番1-8205-01ウェハー径(Φmm)6.4~56.2(0.25″~2.25″)
チップ ラック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781箱(960本)当日出荷から5日以内出荷・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
オイルゲージM形
家原ライト工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌々日出荷金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付
TAKEMOTO¥349税込¥3841個当日出荷高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能なキャップです。トラスコ品番772-6121材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)110高さ(mm)47奥行(mm)110名称キャップ危険物の類別非危険物
コンプ シリンダーヘッド
SK11¥989税込¥1,0881個当日出荷空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーの交換用部品です。空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツの取り付けをするためのシリンダーヘッドです。用途空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバー。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質アルミダイキャスト寸法(mm)外径約86、ネジ穴直径約7X4個ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
SEC-PBバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から3日以内出荷用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
イージートルクキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷コンパクトなキー型ハンドルは狭いスペースでの作業に最適です。トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質樹脂幅(mm)51全長(mm)73差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789:適合精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
強化クラッチスプリングSET
KITACO(5件のレビュー)¥799税込¥8791セット翌々日出荷から5日以内出荷ノーマルクラッチスプリングより15%以上強度を高めていますのでクラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。 APE系クラッチKITや2スト系レーシングクラッチKIT等に標準装備、ノーマルクラッチにも装着可能。
ワッシャーネジ
SPAX¥3,798税込¥4,1781箱(100本)当日出荷から9日以内出荷WIROX[[R上]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。 下穴の必要はありません。 電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
グーリング¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
ゴムハンホルダー
道刃物工業¥179税込¥1971個6日以内出荷ラビーゴム30mmサイズがぴったり収まるプラスチック製の持ち手です。手にフィットする押しやすい形状です。ゴムイン定規と合わせて使えば位置決めもしやすい用途消しゴムはんこ、年賀状の作成材質ABS樹脂寸法(mm)33×33×50
皿木ネジ WIROX
SPAX¥1,498~税込¥1,648~1箱(100本)当日出荷WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。 下穴の必要はありません。 電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。材質クロムバナジウム鋼頭部形状皿穴の形状ピン6ロブ
HellermannTyton 710-10602 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷幅(mm)19色黒長さ(m)20動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
高ナット ユニクロめっき
八幡ねじ¥170~税込¥187~1パック(3個)3日以内出荷から4日以内出荷高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完)
鶴見製作所¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。








![TSスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26980162-220209-02.jpg)
![FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39113821-150319-02.jpg)