イージートルクキー
コンパクトなキー型ハンドルは狭いスペースでの作業に最適です。
トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。
設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。
ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。
設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。
- 用途
- 切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
- 材質
- 樹脂
- 幅(mm)
- 51
- 全長(mm)
- 73
- 差込角(mm)
- 4
- 規格
- DIN EN ISO 6789:適合
- 精度(%)
- トルク:±10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 負荷方向
- 右
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績表は付属していません。※交換ブレードは別売りです。
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ




























