カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(45)
    • 4サイクルオイル(40)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
    • ガソリン/ディーゼル用(6)
    • ガソリン専用(11)
  • 自動車補修部品(145)
    • オイルフィルター(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1,824)
  • 制御機器(1,635)
  • 測定用品(1,545)
  • 切削工具(1,327)
  • 農業機械(864)
  • 空調・照明・電設資材(772)
  • パソコン/周辺機器(690)
  • メカニカル部品(627)
  • 機構部品(623)
  • 配管・水廻り設備部材(549)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(547)
  • 作業工具(521)
  • バイク部品(449)
  • 防犯用品(434)
  • 電気材料(347)
  • 物流用品(287)
  • 科学研究・開発用品(225)
  • 事務用品(172)
  • 家電(168)
  • 船舶用品・漁業資材(164)
  • 溶接用品(157)
  • 建材・エクステリア(142)
  • 研磨材(138)
  • 学童・教育用品(132)
  • 油圧機器・油圧ホース(122)
  • 建築金物(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(112)
  • 安全用品(95)
  • 卓上消耗品(87)
  • 電動工具(86)
  • オフィス家具(82)
  • 厨房用品(79)
  • 塗料(79)
  • 店舗什器・備品(78)
  • 清掃用品(74)
  • 食品・飲料(71)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(66)
  • 防災用品(66)
  • エンジン工具(63)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • 測量用品(土木/建設)(57)
  • 医療(49)
  • テープ(48)
  • 空圧工具(46)
  • 介護用品(44)
  • 縫製用品(44)
  • カー用品(38)
  • 梱包用品(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
  • 接着剤・補修材(36)
  • 日用品(35)
  • 洗剤・除去剤(35)
  • ヘルスケア(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 自転車部品(34)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 作業服(32)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • 保管用品(27)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(27)
  • バッテリー・電装(26)
  • バイク純正部品(22)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 住設機器(18)
  • 安全保護具(17)
  • 安全標識(16)
  • 救急・衛生(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 理美容(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 手袋(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・修理・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-40」の検索結果

16,839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    シンセティックゾイル 10W40

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2輪、4輪共用の新開発100%シンセティックオイルです。 ハイパフォーマンス・シンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にも最適です。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • セミシンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    セミシンセティックゾイル 10W40

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(17件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本(4L)
    当日出荷から3日以内出荷
    2輪、4輪共用の新開発セミシンセティックオイルです。 ロングライフ・セミシンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+油膜効果で規格性能を超えた潤滑性能を発揮します。 旧車及び過走行車、クリアランスの大きい車両に最適です。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にお使いいただけます。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • [ESD]ハイテクコンテナ(10~40L) エスコ

    [ESD]ハイテクコンテナ(10~40L)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    ESD。積み重ね可能。
  • Mini10W40 バイク専用 speedHeart

    Mini10W40 バイク専用

    speedHeart(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(600mL)ほか
    9日以内出荷
    スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 ~バイク用 mini専用エンジンオイル~ 横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。 油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • [ESD]ハイテクコンテナ(10~40L) エスコ

    [ESD]ハイテクコンテナ(10~40L)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1枚
    翌日出荷
  • FORMULA 10W40 MOTOREX(モトレックス)

    FORMULA 10W40

    MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ピン(アンゼン 10×40 ヤンマー

    ピン(アンゼン 10×40

    ヤンマー
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    ピン(アンゼン 10×40
  • ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40) イーグルクランプ

    ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40)

    イーグルクランプ
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
    用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6206材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)15.8基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)10~40
  • トルクスビット D73 T10X40 ベッセル

    トルクスビット D73 T10X40

    ベッセル
    839税込923
    1本
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    トラスコ品番169-7960軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3先端サイズT10先端形状トルクス呼称D73本数10両頭機能片頭
  • M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-1040A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM4
  • M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコ

    M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400
  • M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本) エスコ

    M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-1040頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • フラットヘッドスクリュー 10×40 TAKEGAWA(武川)

    フラットヘッドスクリュー 10×40

    TAKEGAWA(武川)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • [冷蔵]給食用ベビーチーズ10 40個入 QBB

    [冷蔵]給食用ベビーチーズ10 40個入

    QBB
    2,498税込2,698
    1セット(400g×1箱)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    チェダーチーズがベースの温和な風味と食べやすい大きさの個包装品です。
    用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。
  • M10/40mm [山形]防振ゴム エスコ

    M10/40mm [山形]防振ゴム

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HS-247形状山形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端おねじ取付ねじ穴サイズM10ばね定数(N/mm)(下方向)165支持荷重(N)(下方向)580穴サイズ(mm)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス)

    TOP SPEED 10W40

    MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1缶(1L)ほか
    6日以内出荷
    鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • M10x40mm 高ナット(10個) エスコ

    M10x40mm 高ナット(10個)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-210長さ(mm)40
  • ミニ地温計(10~40℃) 高森コーキ

    ミニ地温計(10~40℃)

    高森コーキ
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです 表裏にメモ書きが可能です。
    材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油幅(mm)20高さ(mm)56質量(g)約1.2寸法(幅W×高さH)(mm)20×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2特殊用途地温・アスファルト用
  • ボルト,10X40                92151-1691 Kawasaki

    ボルト,10X40 92151-1691

    Kawasaki
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92151-1691
  • M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコ

    M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本

    エスコ
    435税込479
    1パック(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-1040頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • MOTOREX FORMULA 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX FORMULA 10W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10/40mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-145形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)1300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)適合用途防振
  • M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-36材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)31寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
  • M10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-105
  • M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-134形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
  • フランジ付六角ボルト M10×40 工進

    フランジ付六角ボルト M10×40

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ハンドルフレーム適合品番KSB-1170-AAA-0など部品番号767741091
  • M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M10x40mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
  • 補修M10X40スタッド&ナット CF POSH

    補修M10X40スタッド&ナット

    CF POSH
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • SMARTERシンセティック4T 10W40 1L REPSOL

    SMARTERシンセティック4T 10W40 1L

    REPSOL
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SMARTER(スマーターレンジ 3輪用オイル) 様々なシーンに活用するために開発された高品質オイル 通常移動手段としてもオートバイやスクーターを使用しているユーザーの為に特別に開発された非常に高品質なオイルです。エンジンの性能と保護を犠牲にすることなく、運転と燃費の実用性を求めるユーティリティモーターサイクリスト向けです。DCTシステムを搭載したモーターサイクルでも、クラッチとソフトカップリングにより、停止後の強力な始動が可能になり、最高の快適性が保証されます。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
  • M10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-134形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
  • CATV・BS・CSブースター 10BCAW40S マスプロ電工

    CATV・BS・CSブースター 10BCAW40S

    マスプロ電工
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
    仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.6消費電力(W)約19/約36VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約26/約47VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】70dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】40(38~42)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113 、【BS・CS】105 / 1030MHz、110 / 2150MHz、1105/ 3224MHz 、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
  • モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTUL

    モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796

    MOTUL(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(1L)
    欠品中
    ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等。SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
    用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10/40mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-144形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)270支持荷重(N)(下方向)880材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X40シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X40シリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)40作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X40シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X40シリーズ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)40作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-93材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)36取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
  • MOTOREX T/SPEED 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX T/SPEED 10W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • IM 刻印用アルミプレート 10×40×0.8 4-R1 10枚入 アイマーク

    IM 刻印用アルミプレート 10×40×0.8 4-R1 10枚入

    アイマーク
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
    用途少量の室内用銘板としてトラスコ品番751-3771材質JIS-H4000A1100P-H14厚さ(mm)0.8質量(g)15縦(mm)10横(mm)40
  • Syntium 800 10W40 20L Petronas

    Syntium 800 10W40 20L

    Petronas
    66,980税込73,678
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。国産車・欧州車問わず、優れたエンジン保護性能を発揮します。酸化安定性に優れている為、特にエンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車にお勧めです。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。夏季から冬季まで、オールシーズン幅広くエンジン保護性能を発揮。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。エンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車に推奨危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • SPRITA RACING 10W40 20L Petronas

    SPRITA RACING 10W40 20L

    Petronas
    129,800税込142,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。あらゆるレーシングシーンに対応するべく開発されたレーシングスペックオイル。厳選されたエステル基油を新配合し、従来のUltraflex(TM) TECHNOROGYを更に進化させたレーシングスペックエンジンオイルです。レースやハイスピードなワインディング走行などの厳しい条件に対応するべく、優れた流体特性と剪断安定性、粘度維持特性により、抜群のエンジンレスポンスを発揮します。また、素早いギヤチェンジにも確実に対応し、クラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達すると同時に、高温高回転領域の強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を保ち、エンジンやギヤボックス内部を確実に保護します。
    用途レーシングスペック4ストロークエンジンオイル。特に優れた油膜強度と潤滑性で確実にエンジンを保護危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
...
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
"10-40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷