カテゴリ

  • 制御機器(478)
  • バイク純正部品(187)
  • 自動車純正部品(86)
  • 電気材料(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 切削工具(63)
  • バイク部品(61)
  • 梱包用品(61)
  • トラック純正部品(41)
  • 農業機械(35)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 建材・エクステリア(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 作業工具(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 機構部品(9)
  • 安全標識(9)
  • 物流用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 空圧工具(8)
  • オフィス家具(6)
  • 作業服(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 家電(5)
  • 測定用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-402」の検索結果

1,408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BOLT,STUD,10X402 ホンダ

    BOLT,STUD,10X402

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ミニマムハンドル インダストリーコーワ

    ミニマムハンドル

    インダストリーコーワ(8件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    サイズミニマム高さ(mm)25種類ハンドル材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性折り曲げる事により、塗装しづらい場所も塗装可能に!とにかく軽量。
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有適合流体水・温水
  • パイロットピン 日東工器

    パイロットピン

    日東工器(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用トラスコ品番275-2034全長(mm)76質量(g)16適合ブローチホルダー-メーカー商品コード37185
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • 六角ボルト(塩ビ(PVC)) 大阪魂

    六角ボルト(塩ビ(PVC))

    大阪魂
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質塩化ビニール(PVC)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
  • ホイールシリンダーカップ 制研化学工業

    ホイールシリンダーカップ

    制研化学工業(19件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 塗装用クリーンスーツ ガードナー

    塗装用クリーンスーツ

    ガードナー(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。 作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
    用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステルブルー
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) 三宝

    ポリエチレン洗浄瓶(大阪型)

    三宝(7件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)
  • ウインドウォッシャー液 スキット -40℃ 古河薬品工業

    ウインドウォッシャー液 スキット -40℃

    古河薬品工業(2件のレビュー)
    259税込285
    1本(400mL)
    当日出荷
    フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
    凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ダブルアクションサンダー SI-3101 SHINANO(信濃機販)

    部品 ダブルアクションサンダー SI-3101

    SHINANO(信濃機販)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス FCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • 板バイト カムス(旧:高周波精密)

    板バイト

    カムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    259税込285
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 10o 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-87
  • 1040 高圧プラグ 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1040 高圧プラグ 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエーター(トヨタ「PL」) コーヨーラド

    ラジエーター(トヨタ「PL」)

    コーヨーラド(15件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカートヨタ
  • スパークプラグ DENSO(デンソー)

    スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(2件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 ダブルアクションサンダー SI-3121P SHINANO(信濃機販)

    部品 ダブルアクションサンダー SI-3121P

    SHINANO(信濃機販)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 自動車フロントガラス(スバル) FUYAO

    自動車フロントガラス(スバル)

    FUYAO(12件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
    適合スバルタイプ乗用車RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 エアーギアポリッシャー SI2415 SHINANO(信濃機販)

    部品 エアーギアポリッシャー SI2415

    SHINANO(信濃機販)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    354税込389
    1個
    欠品中
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM3タキゲンコード921材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • リボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)

    リボンヒーター

    ヒーターエンジニア(Heater Engineer)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
  • ガラスポリッシュプロ SHINANO(信濃機販)

    ガラスポリッシュプロ

    SHINANO(信濃機販)
    6,598税込7,258
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途ウインドウポリッシャーに装着してのガラス磨きトラスコ品番857-0567寸法(mm)80×115質量(g)130
  • リングキャッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    リングキャッチ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ナットを回して開閉し、簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
    用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。材質スチール表面処理塗装
  • (01121)ボルト ニッサン

    (01121)ボルト

    ニッサン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する10Ωの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7082-99
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • (95381)コッター ピン トヨタ

    (95381)コッター ピン

    トヨタ
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (95381)PIN, COTTER トヨタ

    (95381)PIN, COTTER

    トヨタ(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • KINGO ジュースディスペンサー TKG

    KINGO ジュースディスペンサー

    TKG(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
    付属品仲古材質ステンレス、アクリル
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7084-21
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 10000個入

    YAGEO
    4,798税込5,278
    1袋(10000個)
    7日以内出荷
    0402 Format RC Series Reels - 1%。Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments
    仕様●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7119-02
  • ポテンショメーター Pacco-PM アズワン

    ポテンショメーター Pacco-PM

    アズワン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    多回転精密可変抵抗器
    仕様●抵抗値(Ω):10~110●精度(%):±5●全回転角度(°):3,600、±20●最高使用電圧(V):160●回転トルク(mN・m):3.5~100●定格電力(W):2●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-62
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    VISHAY
    499税込549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    MCS0402、MCT0603、MCU0805、MCA1206業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ/ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス0.5業務用抵抗値許容差:±0.5%及び±1%損失p70はサイズ1206で最大0.4Wとなっています耐硫化性用途自動車電気通信医療機器産業機器
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7165-44
  • 六角軸タップ トップマン[工具・金物]

    六角軸タップ

    トップマン[工具・金物]
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    鉄・アルミ・真鍮のネジ山の形成、補修に
    六角軸対辺(mm)6.35
...
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
"10-402" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷