カテゴリ

  • 清掃用品(81)
  • 測定用品(48)
  • 切削工具(32)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 機構部品(19)
  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電動工具(16)
  • 建築金物(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • バイク部品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 縫製用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業工具(5)
  • 住設機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10φ×5m」の検索結果

439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル保護ネットチューブ 10Φ 5m HSUN WANG

    ケーブル保護ネットチューブ 10Φ 5m

    HSUN WANG
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    耐環境性に優れたモノフィラメント糸を使用しています。 編組構造により、素早く簡単に設置できます。 電線の保護に使用します。
    材質PET長さ(m)5規格10mm温度範囲(℃)-70~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 10Φ 5m巻 HSUN WANG

    熱収縮チューブ 10Φ 5m巻

    HSUN WANG
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格10mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
  • シリコンゴムひも ノーブランド

    シリコンゴムひも

    ノーブランド(16件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
    用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
  • ねじ付管筒(L10×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ10×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13504
  • Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック エスコ

    Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック

    エスコ
    5,160税込5,676
    1本
    翌日出荷
    電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
    仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
  • ねじ付管筒(L15×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ10×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13500
  • ねじ付管筒(L20×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ10×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)20ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13495
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
  • カラーテントロープΦ5mm×10m CAPTAIN STAG

    カラーテントロープΦ5mm×10m

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    必要な長さにカットして使用できるロープ。
    材質ポリプロピレン寸法(Φmm×m)5×10
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)20質量(g)22寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13058
  • ねじ付管筒(L10×Φ12×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ12×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    64税込70
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13503
  • ネツシュウシュク チューブ Φ5/10m KIJIMA(キジマ)

    ネツシュウシュク チューブ Φ5/10m

    KIJIMA(キジマ)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • コルゲートチューブ5Φ 10m KSS

    コルゲートチューブ5Φ 10m

    KSS
    1,398税込1,538
    1巻
    3日以内出荷
    配線をあとから包み込むように簡単に装着できるため、後付け作業やDIYで最もよく使われます。
    用途配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使用できます。材質PPブラックサイズ(mm)5Φ×10m
  • パイレンカラーロープ 5Φ×10m ユタカメイク

    パイレンカラーロープ 5Φ×10m

    ユタカメイク
    799税込879
    1本
    当日出荷
    安価で軽量・強度に優れたロープです。 発色が良くレジャー向きです。
    用途各種結束、テント・タープ用等タイプ両端テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付 エスコ

    Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付

    エスコ
    94,600税込104,060
    1個
    翌日出荷
    高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
    付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)材質ワイヤーロープ:ステンレス製質量(kg)6ロープ径(Φmm)5メーカー藤井電工ロープ長さ(m)10本体サイズ(mm)270×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×10 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×10

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0348材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×10 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×10

    三星産業貿易
    29,980税込32,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0290材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
    エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    85税込94
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)10寸法L1(mm)15質量(g)7寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13056
  • M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    98税込108
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-83材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)スチール
  • M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-78材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • M5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-76材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-4A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
  • M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-4A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)10材質(取付部)スチール
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=12 M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=12 M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    83税込91
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)12寸法L1(mm)10質量(g)8寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13055
  • M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-37A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ3×外径5mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ3×外径5mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    3,198税込3,518
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)3滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)5耐熱温度(℃)200
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ5×外径9mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ5×外径9mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    9,498税込10,448
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)5滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)9耐熱温度(℃)200
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ5×外径7mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ5×外径7mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    4,098税込4,508
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)5滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)7耐熱温度(℃)200
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m

    三協リール
    96,980税込106,678
    1個
    15日以内出荷
    ホース長さ(m)10トラスコ品番851-3301質量(kg)9.3内径(Φmm)5
  • ウレタンベルト オレンジ モノタロウ

    ウレタンベルト オレンジ

    モノタロウ(155件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
    用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマーオレンジベルト長さ(m)10硬度92販売区分業務用
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • スターロープ 三ツ星ベルト

    スターロープ

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
    タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
  • 18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) マキタ

    18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)

    マキタ(27件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
    回転数(min-1[r.p.m])11000付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)質量(kg)2.1(バッテリ含む)長さ(mm)317幅(mm)118高さ(mm)118電圧(V)18研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能砥石厚さ3~6)機能電子リミッタ(警告ランプ付)、再起動防止機能(警告ランプ付)、スーパーフランジ、サイドグリップ取付可能適合バッテリーA-60464、A-60442研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ
  • バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学

    バンコード丸ベルト#480(橙色)

    バンドー化学(87件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウ

    ハンドタップ・下穴ドリルセット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(15点)
    当日出荷
    よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
  • 還流ホース PVC、Φ7/10mm、5m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    還流ホース PVC、Φ7/10mm、5m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,498税込10,448
    1個
    31日以内出荷
    アズワン品番65-0575-73メーカー商品コード248310
  • ダイオクリップ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオクリップ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(8件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10個)
    当日出荷
    ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
    用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。種類はさみ式吊り具サイズ(cm)14×10×4材質ポリプロピレンアズワン品番64-9102-52
  • アイクリップ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    アイクリップ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(100個)
    当日出荷
    ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
    用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・アイクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。素材ポリプロピレンサイズ(cm)30×24×5
  • CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランド

    CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐

    ノーブランド(27件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐