カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 作業工具(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 測定用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • バイク部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100 -8x150」の検索結果

関連キーワード
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力貫通ドライバー ベッセル

    強力貫通ドライバー

    ベッセル(32件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ボルト フランジ 8X150 957010815008 ホンダ

    ボルト フランジ 8X150 957010815008

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • ボルト フランジ 8X150 958010815000 ホンダ

    ボルト フランジ 8X150 958010815000

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • スタッドボルト 8X150 09108-08062 スズキ

    スタッドボルト 8X150 09108-08062

    スズキ
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト フランジ 8X150 957010815000 ホンダ

    ボルト フランジ 8X150 957010815000

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/390推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA1008 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ねじ規格金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:125材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:390RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA1008 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:127材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:390RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA1008 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
    材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:127適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:390RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)
  • パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F)152材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:390推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70
  • パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7金具両端C質量(g/個)(金具C) 152材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:390推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70
  • PA1008 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA1008 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    8,820税込9,702
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧、高圧配管用
  • パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2六角対辺(mm)27(アダプタ)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)22材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2質量(g/m)390推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】147、【アダプタ】101
  • パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27ねじ規格【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)22材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2質量(g/m)390推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】152、【アダプタ】101
  • RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 100μF

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入

    MURATA(村田製作所)
    899税込989
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
    仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7178-33
  • スリムシリンダ DAK20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAK20X100

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形
  • ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9911 1袋 100個入 SIEMENS

    ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9911 1袋 100個入

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens Alpha 160 / 400 / 630 絶縁サポート延長は 7.5 mm です。サポートに接続するための 100 台のユニットがあります 正味重量: 1.4 g
    仕様●シリーズ:8GK9911●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mmアズワン品番65-7342-18
  • ジーベックセラミック砥石 白 #1000 150x8x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 白 #1000 150x8x1

    大和製砥所
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1820材質アルミナ繊維粒度#1000質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
  • ダイナシリンダ DDV100 コガネイ

    ダイナシリンダ DDV100

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    11日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X150シリーズ

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • 深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742

    グーリング
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ダイナシリンダ DDAK100 コガネイ

    ダイナシリンダ DDAK100

    コガネイ
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ DDA100X150 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA100X150

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Goldmax 300シリーズラジアル超安定X8R誘電性コンデンサ。KEMET goldmax 300シリーズのコンデンサは、最高動作温度が+150℃となっており、極度に高温の用途で高い信頼性を発揮します。X8Rは安定性が非常に高く、印加電圧に対する静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。Goldmaxスルーホールコン
    仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X8R●許容差:±5%●寸法:7.11 x 4.07 x 9.14mm●長さ:7.11mm●奥行き:4.07mm●高さ:9.14mm●シリーズ:Goldmax 300●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-6970-84
  • 電解コンデンサ 100μF 35V dc 1箱 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 35V dc 1箱 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6964-28
  • 電解コンデンサ 100μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で電圧に対応。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6934-55
  • Schneider Electric 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:175 mm, 奥行き:100 mm NSYTBP191610H シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:175 mm, 奥行き:100 mm NSYTBP191610H

    シュナイダーエレクトリック
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様Schneider Electric Thalassa TBP ポリカーボネート製産業用壁面 Box Enclosures です。 Schneider Electric の Thalassa TBP 壁面ボックス Box Enclosures は、さまざまな用途で小型コンポーネントを保護し、 2 種類のカバー、不透明、透明を提供します。NEMA 4-4X 等級( IK 08 機械的抵抗)の IP66 等級の液体からコンポーネントを保護するのに最適で、 960 ° C までのグローワイヤ耐性を備えたタイプ II 二重電気絶縁が施されていますThalassa TBP には、 36 種類以上の各種モデルが用意されています。 Thalassa TBP 壁面ボックスエンクロージャの特長と利点 UL508A 認定です。 4 本のプラスチック製キャプティブねじでカバーをロックします(シール外側のコースねじ)。 30 以上の Thalassa TBP モデルからお選びいただけます。 10 mm 及び 20 mm の低カバー。 40 mm 、 60 mm 、 80 mm の高カバー。 カバーの種類 x 2 (不透明及び透明)。 エンクロージャ及びカバー用の固定スタッドです。 機械加工が簡単 保護。 IP66 、 NEMA 4-4X に適合しています。 ウォールボックスエンクロージャの LID にポリウレタンガスケットが付いています。 二重電気絶縁、タイプ II グローワイヤ抵抗 :960 ° C 動作温度: -25 → +80 ° C IK 08 の機械的抵抗です。 耐久性に優れた丸形設計です。 用途: Thalassa TBP 壁面ボックスエンクロージャは、あらゆる環境でコンポーネントの保護が重要になるさまざまな用途を備えています。ジャンクションボックスは、電子カードを保護します。過酷な条件下では、海を含む埃や液体から保護する必要がある場合に役立ちます。 NSYTBP191610H Thalassa TBP 汎用産業用ポリカーボネート製壁面ボックスエンクロージャ。 Thalassa TBP 産業用ボックスエンクロージャ。 壁面取り付け型。 屋外(キャノピー、シェルター、結露防止バルブ付き) 一体型成形ボディ。 高プレーンフロントカバー。 プラスチックねじで固定。 外側密閉領域によりロック - フラットキャプティブねじ カバーと非脱落型ネジは取り外し可能。 グレー RAL7035 、ポリカーボネート製です。 絶縁クラス II NEMA 4.4x に IP66 準拠。 IK08 は IEC62262 に準拠しています。 960 ° までの耐火性。 内部寸法。 高さ 175 mm 、幅 150 mm 、奥行き 100 mm 付属品 エンクロージャ本体 x 1 、エンクロージャカバー x 1 、カバーねじ x 4 。材質ポリカーボネイト幅(mm)150グレー高さ(mm)175奥行(mm)100外形寸法(mm)175×150×100シリーズThalassa TBP範囲Thalassa色(フタ)グレーコードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium
  • KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104K4T2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104K4T2A

    KYOCERA AVX
    77,980税込85,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0805車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)150
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104KAT2A

    KYOCERA AVX
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0805車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用長さ(mm)2.1寸法(mm)2.1×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ( SMD ) 100 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-04
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 100V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7S2A225K160AE TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 100V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7S2A225K160AE

    TDK
    819税込901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TDK積層セラミックチップコンデンサ_ソフト終端_車載グレード_CGAシリーズは、導電性樹脂層を終端に含有しています。ソフト終端シリーズでは、熱と機械的ストレスを緩和する、柔軟な樹脂層により機械的耐久性が向上しています。柔軟な樹脂層で、高い機械的耐久性を実現します。X8Rタイプでは、最高150℃の温度を設定できます。C0Gは優れた温度安定性を備えており、DCバイアス特性を適用できます。用途バッテリラインのフェイルセーフ設計基板の湾曲によるセラミックボディの亀裂の防止熱衝撃によるはんだ亀裂の防止キーレスエントリやスマートキーなどの落下の可能性が高いセット
    寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧100Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)抑制クラスClass2
  • ステンUバンド アカギ

    ステンUバンド

    アカギ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
    用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
  • ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9711 SIEMENS

    ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9711

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Alpha 400/630 DIN バスバーホルダは、中心線間隔が 60 mm の 3 極です。ステーへの取り付け: SS12 x 5 ( 10 )、20 x 5 ( 10 )、30 x 5 ( 10 ) SR60 バスバー N システム H:300 用
    仕様●シリーズ:8GK9711●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●併用可能製品:SR60 バスバー N システム●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mmアズワン品番65-7341-16
  • Uバンド アカギ

    Uバンド

    アカギ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
    用途SGP管用。種類Uバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
  • Eaton 管ヒューズ 8A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-8 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 8A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-8

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)8
  • 割りピン JTC

    割りピン

    JTC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入RoHS指令(10物質対応)対応