カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,267)
  • 制御機器(884)
  • パソコン/周辺機器(282)
  • 配管・水廻り設備部材(167)
  • 測定用品(166)
  • 事務用品(132)
  • メカニカル部品(109)
  • 科学研究・開発用品(107)
  • 自動車純正部品(107)
  • 切削工具(90)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(90)
  • 電気材料(66)
  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 防災用品(46)
  • 農業機械(41)
  • 自動車補修部品(39)
  • バイク部品(30)
  • 学童・教育用品(30)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 物流用品(28)
  • 電動工具(23)
  • エンジン工具(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 家電(21)
  • 溶接用品(18)
  • 作業工具(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • 研磨材(17)
  • バイク純正部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 梱包用品(11)
  • 機構部品(11)
  • 安全用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 建築金物(10)
  • 医療(10)
  • 縫製用品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 手袋(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 防犯用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • テープ(4)
  • カー用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)

「100-04a」の検索結果

4,135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
  • ラミネートフィルムマット100-100/A4 ナカバヤシ

    ラミネートフィルムマット100-100/A4

    ナカバヤシ
    6,298税込6,928
    1冊
    3日以内出荷
    焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ材質PET、PE、EVAフィルムサイズ(W×H)(mm)216×303フィルム厚さ(μm)100
  • ハイパー 100g A4(100枚入) 伊東屋

    ハイパー 100g A4(100枚入)

    伊東屋
    1,298税込1,428
    1パック(100枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.106サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)100印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
  • MX100-4Aマイクロプレートシェーカー ALLSHENG

    MX100-4Aマイクロプレートシェーカー

    ALLSHENG
    99,980税込109,978
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    各種マイクロプレート、ディープウェルプレートに対応。4枚のプレートを同時処理。チューブホルダー(別売)の使用により0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブにも対応可能(最大80本)
    セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)6.5電源(V)100-240、50/60Hz寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×270×120タイマー設定1分~9時間59分/連続回転速度回転速度:10rpm刻み回転幅(mm)3定格回転速度(r.p.m)200~1500(マイクロプレート使用時)、200~1000(ディープウェルプレート、チューブホルダー使用時)
  • iグリップ ALCANhands

    iグリップ

    ALCANhands(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
  • ラミネートフィルム75-100/A4 ナカバヤシ

    ラミネートフィルム75-100/A4

    ナカバヤシ
    2,498税込2,748
    1冊
    当日出荷
    焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PET、PE、EVA入数1/10フィルム厚さ(μm)75フィルム寸法(mm)216×303
  • ハイパー 100g A4(500枚入) 伊東屋

    ハイパー 100g A4(500枚入)

    伊東屋
    5,298税込5,828
    1パック(500枚)
    当日出荷
    サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)100印刷方式両面入数500枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
  • ラミネートフィルム100μ A4サイズ フジテックス

    ラミネートフィルム100μ A4サイズ

    フジテックス
    3,500税込3,850
    1ケース(1箱×100枚)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高品質な3層構造のラミネートフィルム!。高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
    仕様●A4サイズ幅216×高さ303mm●厚み:100μ●材質:PET/PE/EVA
  • (10004)ハンガ コンプリート,エンジン スバル

    (10004)ハンガ コンプリート,エンジン

    スバル
    1,590税込1,749
    1個
    5日以内出荷
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ

    DURAN
    61,980税込68,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • (48100)ラック テアリング キ ニッサン

    (48100)ラック テアリング キ

    ニッサン
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • (10004)ハンガ コンプリート,エンジン スバル

    (10004)ハンガ コンプリート,エンジン

    スバル
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • 電気ディスクグラインダ MG100A4EP ミタチ

    電気ディスクグラインダ MG100A4EP

    ミタチ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能。ポッキンプラグ(アースピン)を標準搭載しました。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディモデルです。堅牢アルミボディモデルです。
    用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6193電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
  • マニホールド形減圧弁 SMC

    マニホールド形減圧弁

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    排気機構リリーフタイプ
  • カラー(8L0) 90387-100A4 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー(8L0) 90387-100A4

    YAMAHA(ヤマハ)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • モーターローラ 三相200V級1000 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級1000

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • ラミネートフィルム100μ A4サイズ長辺シールタイプ フジテックス

    ラミネートフィルム100μ A4サイズ長辺シールタイプ

    フジテックス
    3,398税込3,738
    1ケース(1箱×100枚)
    当日出荷
    高品質な3層構造のラミネートフィルム!。高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
    仕様●A4サイズ幅216×高さ303mm●厚み:100μ●材質:PET/PE/EVA
  • ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ペンシルディープボール・エボリューション

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
    材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
  • ボルト ワッシャー ベースド 90105-100A4 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト ワッシャー ベースド 90105-100A4

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • 100V/ 4A パイロット・ほたるスイッチ (3路) エスコ

    100V/ 4A パイロット・ほたるスイッチ (3路)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CD-312
  • OPP透明封筒100枚 厚口A4 .05 菅公工業

    OPP透明封筒100枚 厚口A4 .05

    菅公工業(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1束
    当日出荷
    サイズA4
  • ラミネートフィルム横型 A4 100枚入 100μ アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム横型 A4 100枚入 100μ

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100ミクロン、LZY-5A4100が150ミクロンの厚さです。
    トラスコ品番413-0774材質ポリエステル、EVA寸法(mm)303×216質量(kg)1.49厚さ(μm)100アズワン品番65-2045-07
  • Wurth Elektronik LANトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LANトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7499010004A WURTH ELEKTRONIK

    7499010004A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーペーパーA4厚口100P 長門屋商店

    カラーペーパーA4厚口100P

    長門屋商店(8件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.10サイズA4タイプ厚口紙質色上質紙坪量(g/m2)90印刷方式両面入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
  • A4ケント紙・100枚入 アーテック[学校教材・教育玩具]

    A4ケント紙・100枚入

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    表面は滑らかでペンや烏口、鉛筆ののりがよく毛羽立ちや消しゴムで剥げがない。細い線もシャープに描け、ペン画、版下、押し絵などに適しています。材質:紙。サイズ:A4 297×210mm。セット内容:100枚入
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)297×210
  • ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000) SMC

    ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ(1) 1000排気機構リリーフタイプ
  • ラミネートフィルム アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱
    当日出荷
    100枚入りのお徳用ラミネートフィルムです。用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガードします。
    材質ポリエステルタイプ光沢枚数100枚入厚さ100μ厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • クリ-ナケ-ス 三菱

    クリ-ナケ-ス

    三菱
    7,798税込8,578
    1個
    14日以内出荷
  • バッテリーコネクタデュアルタイプ 100A,4AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタデュアルタイプ 100A,4AWG

    日本コネクト工業
    10,980税込12,078
    1箱(2セット)
    3日以内出荷
    オスメス共用ユニセックスタイプ。
    セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セットグレー/レッド電流容量(A)100RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)4
  • タツピングスクリユ 三菱

    タツピングスクリユ

    三菱
    299税込329
    1セット(5個)
    14日以内出荷
  • マニホールド形減圧弁 ARM1000 SMC

    マニホールド形減圧弁 ARM1000

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    小形圧力計Φ15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
    付属品(G) 圧力計付ボディサイズ(1) 1000ねじの種類(N) NPT配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUT圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
  • マニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズ SMC

    マニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ(1) 1000排気機構リリーフタイプ
  • ニューケンパス 厚口 A4 100枚 ゴークラ

    ニューケンパス 厚口 A4 100枚

    ゴークラ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質ケント紙寸法(mm)297×210サイズA4坪量(g/m2)200
  • A4 書きやすいルーズリーフ 100枚 マルマン

    A4 書きやすいルーズリーフ 100枚

    マルマン(7件のレビュー)
    479税込527
    1パック(100枚)
    当日出荷
    サイズA4枚数100穴数30穴紙厚(g/m2)80
  • カラーペーパーA4中厚口100P 長門屋商店

    カラーペーパーA4中厚口100P

    長門屋商店(4件のレビュー)
    679税込747
    1パック(100枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.09サイズA4紙質色上質紙坪量(g/m2)80入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
  • モーターローラ 三相400V級Vプーリ1000 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級Vプーリ1000

    KYOWA(協和製作所)
    32,980税込36,278
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級丸溝1000 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級丸溝1000

    KYOWA(協和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級Vプーリ1000 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級Vプーリ1000

    KYOWA(協和製作所)
    27,980税込30,778
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
...