電気ディスクグラインダ MG100A4EP
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載
細径Φ56で脅威の耐久力
サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属
コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
ポッキンプラグ(アースピン)を標準搭載しました
ミタチ伝統の丈夫なアルミボディモデルです
堅牢アルミボディモデルです。
- 用途
- 研削、切断作業
- 付属品
- サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ
- トラスコ品番
- 689-6193
- 電源(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 735
- 最大出力(W)
- 1000
- コード長さ(m)
- 3.5
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 12000
- 本体寸法(mm)
- 288
- 定格電流(A)
- 7.6
- 砥石径(Φmm)
- 100
- 胴径(Φmm)
- 56
- ねじサイズ
- M10×1.5×10
- 内容量
- 1台
切断 の新着商品
カテゴリ



























