カテゴリ
- オフィス家具(7)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(7)
- SCHMERSAL(5)
- アズワン(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- バンドー化学(1)
- 三菱マテリアル(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- TENMA(天馬)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- アリート(ariete)(1)
エコロジープロダクト
「100-0954」の検索結果

ハンギングラック
TENMA(天馬)¥36,980税込¥40,6781箱(10個)4日以内出荷取り出しやすいハンキングラックです。クローゼットやパイプハンガーに簡単に取り付けできる布製ラックです。マジックテープでバーの前後から巻いて取り付けるだけなので、とても簡単です。シンプルなデザインで、素材も丈夫な布製を採用しているので、長くお使いいただけます。用途収納用品に。クローゼット内での整理・収納に。材質本体:ポリエステル、ポリプロピレン不織布、ポリプロピレン、銅合金、持ち手:塩化ビニル樹脂、芯材:紙、MDF色グレー高さ(mm)外形:800奥行(mm)外形:400
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M
バンドー化学(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
フォークオイルシール
アリート(ariete)(51件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷から13日以内出荷フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。付属品フォークシールグリス
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴム
ステンレス鋼製戸引手
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
プッシュつまみ PK03型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)
エスコ¥94,900税込¥104,3901台当日出荷仕様下置専用棚板2枚、鍵付専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)38色ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×333×983外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030材質(窓)再生アクリル均等耐荷重(kg/段)43
900x450x 890mm/3列・10段 キャビネット(トレー型)
エスコ¥123,800税込¥136,1801台当日出荷仕様下置専用専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)質量(kg)42.1色ホワイトタイプ(トレー)A4/B4用紙用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×890トレー内寸(mm)269×365×69(深型)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×890
900x400x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)
エスコ¥162,200税込¥178,4201台当日出荷仕様下置専用専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)48.1色ホワイトタイプ(トレー)A4/B4用紙用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×890トレー内寸(mm)269×365×30(浅型)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×890
900x400x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)
エスコ¥88,400税込¥97,2401台当日出荷仕様下置専用棚板2枚付専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)35.3耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×366×983外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030均等耐荷重(kg/段)43
900x450x1030mm 収納庫(両開き)
エスコ¥90,700税込¥99,7701台当日出荷仕様下置専用棚板2枚付専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)質量(kg)36.9色ホワイト耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×416×983外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030均等耐荷重(kg/段)50
900x500x 50mm 下置用ベース
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷用途EA954DK用ベース仕様アジャスター付エスコ品番EA954DK-100質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×477×50グリーン購入法適合
900x400x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型)
エスコ¥116,100税込¥127,7101台3日以内出荷仕様下置専用専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)48.5色ホワイトタイプ(トレー)A4用紙用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030トレー内寸(mm)233×315×69(深型)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
Schmersal アクチュエータ MZM 100安全スイッチ ストレート
SCHMERSAL¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:MZM 100安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN60947-5-1. BG、cULus. アクチュエータは別売りです(品番 ; 880-1909 880-1909 )。 品番 ; 880-1918 880-1918 は、L/Forceの可変設定のターゲットです。 品番 ; 880-1911 880-1911 は、取り付けキット(ねじを含む)です。. Schmersal MZM100ソレノイドインターロックスイッチ. SchmersalのMZM100安全スイッチには、ソレノイドインターロックが搭載されており、機械的なロック機構はありません。 このスイッチは、500 Nの保持力を生み出す電磁石を使用し、「インターロックがロックされた」ことを示す信号を安全性監視モジュールに送信します。 MZM100スイッチの強制閉鎖の動作原理には、複数の利点があります。 可動部がないため、機械的な摩耗が生じなくなっています。 アクチュエータとロック機構は、がたつきがないため、高振動の機械でも不要なノイズが発生しなくなっています。 アクチュエータとインターロックの間にがたつきがないにもかかわらず、ドアのずれに対する許容度は大きくなっています。 さらに、アクチュエータとインターロックの表面が滑らかなため、簡単に清掃することができます。 Schmersalの特許取得済みのパルスエコー動作原理に従って機能する内蔵センサが、安全ガードの位置を検出して監視します。 1つの安全性監視モジュールで安全性レベルを損なわずに複数の安全スイッチギアを監視できるので、コストの削減と制御キャビネット内の省スペースを実現できます。 MZM100は、EN954-1の制御カテゴリ4又はIEC61508のSIL 3の要件を満たしており、磁気ロック原理は、特にEN60947-5-1に対応しています。 MZM100は、サイズが小さいため、従来型の40 mm形材に取り付けることができます。 このスイッチは、振動に対する感度が低いため、梱包機械や包装機械の軽量安全ガードに適しています。また、表面に埃や汚れがたまりにくいため、食品加工業に最適です。. 自動ラッチ 革新的な独自の動作原理によるソレノイドインターロック(人身保護用) 寸法: 40 x 179 x 40 mm 電子的な接触のない、コード化されたシステム 熱可塑エンクロージャ センサチェーンの最大長: 200 m 3個のLEDで動作状況を表示 センサ技術により、アクチュエータとインターロック間の許容オフセットは、垂直で±5 mm、水平で±3 mm インテリジェントな診断 31個の直列配線のセンサを自己監視 IEC/EN60529準拠のIP67等級RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ターゲット MZM 100安全スイッチ
SCHMERSAL¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ターゲット併用:MZM 100安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN60947-5-1. BG、cULus. アクチュエータは別売りです(品番 ; 880-1909 880-1909 )。 品番 ; 880-1918 880-1918 は、L/Forceの可変設定のターゲットです。 品番 ; 880-1911 880-1911 は、取り付けキット(ねじを含む)です。. Schmersal MZM100ソレノイドインターロックスイッチ. SchmersalのMZM100安全スイッチには、ソレノイドインターロックが搭載されており、機械的なロック機構はありません。 このスイッチは、500 Nの保持力を生み出す電磁石を使用し、「インターロックがロックされた」ことを示す信号を安全性監視モジュールに送信します。 MZM100スイッチの強制閉鎖の動作原理には、複数の利点があります。 可動部がないため、機械的な摩耗が生じなくなっています。 アクチュエータとロック機構は、がたつきがないため、高振動の機械でも不要なノイズが発生しなくなっています。 アクチュエータとインターロックの間にがたつきがないにもかかわらず、ドアのずれに対する許容度は大きくなっています。 さらに、アクチュエータとインターロックの表面が滑らかなため、簡単に清掃することができます。 Schmersalの特許取得済みのパルスエコー動作原理に従って機能する内蔵センサが、安全ガードの位置を検出して監視します。 1つの安全性監視モジュールで安全性レベルを損なわずに複数の安全スイッチギアを監視できるので、コストの削減と制御キャビネット内の省スペースを実現できます。 MZM100は、EN954-1の制御カテゴリ4又はIEC61508のSIL 3の要件を満たしており、磁気ロック原理は、特にEN60947-5-1に対応しています。 MZM100は、サイズが小さいため、従来型の40 mm形材に取り付けることができます。 このスイッチは、振動に対する感度が低いため、梱包機械や包装機械の軽量安全ガードに適しています。また、表面に埃や汚れがたまりにくいため、食品加工業に最適です。. 自動ラッチ 革新的な独自の動作原理によるソレノイドインターロック(人身保護用) 寸法: 40 x 179 x 40 mm 電子的な接触のない、コード化されたシステム 熱可塑エンクロージャ センサチェーンの最大長: 200 m 3個のLEDで動作状況を表示 センサ技術により、アクチュエータとインターロック間の許容オフセットは、垂直で±5 mm、水平で±3 mm インテリジェントな診断 31個の直列配線のセンサを自己監視 IEC/EN60529準拠のIP67等級RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M12, 24V dc, IP65, IP67
SCHMERSAL¥189,800~税込¥208,780~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ BNS-B20 Safety Switch 磁気式
SCHMERSAL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズ
SCHMERSAL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック接続タイプ:M12シリーズ:BNSB20IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:119.5mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh220規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9284全長(mm)OAL:137.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:9.54フルート長(mm)LCF:81.7使用可能長さ(mm)LU:49.4機能長さ(mm)LF:136寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:53
三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥2,898税込¥3,1881個52日以内出荷スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS3M