カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「100-0955」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールテープ1巻単位 TRUSCO

    シールテープ1巻単位

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    幅(mm)13厚さ(mm)0.1
  • 角型灰皿GPX-28B テラモト

    角型灰皿GPX-28B

    テラモト(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    床を傷つけにくい底ゴム付き。
    材質本体:スチール/粉体塗装、蓋:ステンレス寸法(mm)210×210×600質量(kg)約2.9容量(L)約2.1
  • マイスコガラス管洗浄ブラシ 松吉医科器械

    マイスコガラス管洗浄ブラシ

    松吉医科器械
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
  • ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製戸引手

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
    付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
    角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • プッシュつまみ PK03型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK03型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
  • ロング チョークケーブル ハリケーン

    ロング チョークケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
  • 水栓柱 リーナアロン 650スタンド ツイン蛇口1個セット UNISON(ユニソン)

    水栓柱 リーナアロン 650スタンド ツイン蛇口1個セット

    UNISON(ユニソン)
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。 ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。 本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。
    付属品プレーンフォーセット ツイン(泡沫・ホース用アダプター付)材質ステンレス質量(kg)3.2規格日本水道協会認定品
  • SURFACE MOUNT KIT テルトニカ・ネットワークス

    SURFACE MOUNT KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    1,198税込1,318
    1台
    欠品中
    テルトニカ社 PR5MEC12:SURFACE MOUNT KIT 樹脂製表面取付キット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210/TSW212
    質量(g)10
  • DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークス

    DIN RAIL KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC00:DIN RAIL KIT 金属製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW110/TSW200/TSW210/RUTM50
    質量(g)60
  • COMPACT DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークス

    COMPACT DIN RAIL KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    1,698税込1,868
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210
    質量(g)10
  • POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE テルトニカ・ネットワークス

    POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE

    テルトニカ・ネットワークス
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2PL15B:POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE DC電源、IO接続にお使いいただけるケーブルアクセサリーです。ケーブル: 4x0.5mm?(20 AWG) 長さ:1500mm 最大電圧:300V 最大電流:4.5A 温度範囲: -20~80℃ 互換性のある製品:RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
    質量(g)65
  • 4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS テルトニカ・ネットワークス

    4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS

    テルトニカ・ネットワークス
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
    質量(g)2
  • POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL テルトニカ・ネットワークス

    POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL

    テルトニカ・ネットワークス
    3,198税込3,518
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2FK20M:POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL 4線ネジ止め端子付き電源ケーブル(長さ:2m)DC給電、IO活用にお使いいただける汎用性の高い端子つきケーブルです。互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50 など
    質量(g)55
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~)

    CKD
    36,888税込40,577
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100