カテゴリ

  • 物流用品(1,701)
  • 制御機器(503)
  • パソコン/周辺機器(372)
  • 空調・照明・電設資材(272)
  • 測定用品(206)
  • 作業工具(202)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 農業機械(118)
  • バイク部品(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(90)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(61)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 電動工具(53)
  • 防災用品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 電気材料(40)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • 事務用品(36)
  • 切削工具(32)
  • 自動車補修部品(29)
  • 厨房用品(28)
  • 建築金物(28)
  • 家電(28)
  • 清掃用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 研磨材(26)
  • メカニカル部品(25)
  • 溶接用品(24)
  • 作業服(24)
  • 機構部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 学童・教育用品(19)
  • 防犯用品(18)
  • カー用品(17)
  • 日用品(16)
  • 食品・飲料(15)
  • 塗料(14)
  • 安全標識(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 安全用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 救急・衛生(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • テープ(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 縫製用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-2-100」の検索結果

関連キーワード
4,677件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BJWA-100 2P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P100Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P100Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCWA-100 2P100ABCWA2100K Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 2P100ABCWA2100K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P100A30MA チクネツ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P100A30MA チクネツ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 2P100A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 2P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット

    三菱電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    4日以内出荷
    セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
  • ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット

    三菱電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    4日以内出荷
    セパレート給気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用。推奨グリルP-100GLB2など
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
  • マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • カートリッジモリブデングリース 神戸ルブリカンツ

    カートリッジモリブデングリース

    神戸ルブリカンツ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1ケース(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    高性能リチウムグリースに極圧添加剤、二硫化モリブデンをバランスよく配合させたグリース。 高温下で安定した性状を保ち、摩耗を防ぎます。
    用途建設機械、やトラックの金属摺動部など、荷重や摩擦のある個所性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.480(No.2)色黒使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム基油鉱油
  • スーパーグリーンμ ニューレジストン

    スーパーグリーンμ

    ニューレジストン(4件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
    用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
  • マルチクラフトマイナスドライバー6100-2 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー6100-2

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3090軸径(Φmm)4全長(mm)195質量(g)46種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • M10t=2UNVカラーセット POSH Faith

    M10t=2UNVカラーセット

    POSH Faith
    ¥759税込¥835
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼
  • BBWA-100C 2P100A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2743商品構成単品
  • スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)サントプレン商品構成単品
  • マイナスドライバー 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー 台紙付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    商品構成単品
  • BKWA-100C 2P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    ¥509税込¥560
    1袋
    当日出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒赤茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)10k
  • ドリル クラウンロック用ヘッド P種用 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル クラウンロック用ヘッド P種用

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌日出荷
    ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
    商品構成単品
  • Crownloc(クラウンロック) ヘッド M セコ・ツールズ・ジャパン

    Crownloc(クラウンロック) ヘッド M

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。ステレンス鋼用ヘッドです。
    仕様ステンレス鋼と耐熱合金向け
  • BKWA-100C 2P100A切替 Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P100A切替

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Crownloc(クラウンロック) ヘッド K セコ・ツールズ・ジャパン

    Crownloc(クラウンロック) ヘッド K

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋳物用ヘッドです。
    仕様鋳鉄のドリル加工向け
  • ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,888税込¥4,277
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    WEST INSTRUMENTS
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
    種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
    刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート 工進

    プレート

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-29I-AAA-0など
  • セミフレキシブル研削砥石”ふじエース” 高速電機(富士製砥)

    セミフレキシブル研削砥石”ふじエース”

    高速電機(富士製砥)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。厚さ(mm)2砥材ZX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100
  • セミ・フレキシブル砥石 ふじエース 高速電機(富士製砥)

    セミ・フレキシブル砥石 ふじエース

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    外径(Φmm)100
  • 部品 ハンマードリル GBH2-21型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-21型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥93税込¥102
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    有効径(Φmm)100
  • Preci-Dip スプリング装着コネクタ PRECI-DIP

    Preci-Dip スプリング装着コネクタ

    PRECI-DIP
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    ¥7,814税込¥8,595
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • オフセット砥石”スキルタッチsc Ssc” 日本レヂボン

    オフセット砥石”スキルタッチsc Ssc”

    日本レヂボン
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮する研磨用弾性といしです。カラフルな色彩でイメージも一新しました。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番852-4806セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 2P100A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P100A(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応