カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(248)
- メカニカル部品(101)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 建築金物(6)
- 機構部品(5)
- 切削工具(3)
- 自動車純正部品(2)
- 農業機械(2)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(258)
- コガネイ(52)
- CKD(45)
- ParkerTAIYO(9)
- 岩田製作所(5)
- 水本機械製作所(5)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ワルター(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト
「100-32-b-3」の検索結果

トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(29件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(1本)当日出荷から16日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥8,898~税込¥9,788~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE
岩田製作所¥8,998~税込¥9,898~1袋(1本)ほか翌々日出荷から10日以内出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥23,940~税込¥26,334~1袋ほか翌日出荷光沢クローム調の装飾が付いたエッジトリムです。ヘルメットなどのふちを保護しつつ、装飾にもなります。RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-100
SMC¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-100L
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-100H6
SMC¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-100)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-100H)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-100L)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-100H6)
SMC¥59,980税込¥65,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-100H7S)
SMC¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥11,453~税込¥12,598~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)
CKD¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から17日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
ノギス収納ケース
SK(新潟精機)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。用途対象ノギスの収納に仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124RoHS指令(10物質対応)対応
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
100シリーズ ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥77税込¥851個当日出荷かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。用途かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。シリーズランプ印 100シリーズ材質ポリアミド色アイボリー種類関連部品
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL32
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ
コガネイ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAL32シリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDAS32シリーズ
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAD32シリーズ
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP32シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形