曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-100L)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-100L) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42214978MY3B32-100L-A93L(L) 3A93
60,500
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
42214996MY3B32-100L-M9B(-) 0.5M9B
62,040
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
42215014MY3B32-100L-M9BL(L) 3M9B
62,700
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
42215032MY3B32-100L-M9BWL(L) 3M9BW
63,250
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
42215075MY3B32-100L-M9BZ(Z) 5M9B
63,470
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする