カテゴリ
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「100-c46」の検索結果

100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷普通カーボン仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
Ace / Ace Pro Type-C - Type-C ケーブル
insta360¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Ace / Ace Pro用 Type-C - Type-C ケーブル。・充電とデータ転送の両方に使用できます。・Ace Proと組み合わせれば急速充電が可能。わずか22分で80%、46分で100%充電。Aceと使用する場合、現在はAndroid携帯へのType-C接続には対応しておりません。対応製品Ace Pro、Ace長さ(cm)50保証期間1ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクテスタ UDT-25
瓜生製作¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用)質量(kg)約2.3電源内蔵ニッケル、水素バッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)
電線/ケーブル
富士電線工業¥1,698,000税込¥1,867,8001本7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3導体公称断面積(mm2)100導体外径(Φmm)14.9質量(kg)550.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)265材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)197絶縁体厚さ(mm)2シース厚(mm)4許容温度(℃)75導体構成(本/mm)19/34/0.45材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
ホース
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格8.5X1BX500図解NoBSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.45、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Jシリーズ部品_No.23、MSC1-103DW-1 ヤクエキハイカン部品 ホース_No.14、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Lシリーズ部品_No.45、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 ホース_No.34、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.46、SSA-V1000C 薬液配管(2)部品_No.25、MSC1-62 噴霧ホース部品_No.30、SSA-V1000 薬液配管部品_No.104、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.22、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 ホース_No.41、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 ホース_No.37、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Jシリーズ部品_No.23、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.30、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.23
フロントカバー
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷図解NoMP8030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フロントカバー_No.36、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.45、MRS75-503 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、MS415R4CF-1(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、MRS40H-153 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.17、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.46、MS415ESTR-100-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、MSA415R4C(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MSV413R2L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42など
プレート18XT0.9
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷規格18XT0.9部品名称プレート18XT0.9図解NoSSA-α603 オプション-1部品_No.22、SSA-Z500DX オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.8、SSA-F505 希望付属品(1)部品_No.43、SSA-S500 希望付属品部品_No.84、SSA-G600 ノズル部品_No.78、SSA-G540 ノズル部品_No.78、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.34、SSA-G550 オプション(1)部品_No.13、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.8、SSA-Z500DX-1 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.8、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.25、SSA-F615M-2AD 希望付属品(1)部品_No.58、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.51、SSA-α1000 希望付属品部品_No.46、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.36、SSA-S550 希望付属品(1)部品_No.71、SSA-N500 オプション(1)部品_No.67、SSA-C610 希望付属品部品_No.29など
サポートリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称サポートリング図解NoMS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MRS60-300-4 オプション(2)ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、MRS60-302 オプション2 ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、CBM-301SB ブーム装置 (噴霧機)部品_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MX-501 ブーム部品_No.34、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.12、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.33、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.46、VSM100-11 ノズル部品_No.12、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.18、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.59、KBM-410D 薬液配管部品_No.84、BSM-820L-1 センタブーム部品_No.41、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.17など