曜日別特売

テンバコ7

テンバコ7 - サンコー(三甲)テンバコ7 - サンコー(三甲)テンバコ7 - サンコー(三甲)テンバコ7 - サンコー(三甲)テンバコ7 - サンコー(三甲)テンバコ7 - サンコー(三甲)テンバコ7 - サンコー(三甲)テンバコ7 - サンコー(三甲)
種別
7
材質
PP
質量(kg)
0.65
容量(L)
6.4
内寸(mm)
390×238×70
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×278×75
圧縮荷重(kN[kgf])
34.2(3485)
適合カード差し
-
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
75
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
385×233×62
外寸法・奥行(mm)
278
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
テンバコ 92
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×278×75
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
385×233×62
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712538367305100BL001個ブルー
1
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1218024867305100BL00(名入れ)1セット(10個)ブルー
1
35,380
38,918(税込)
2以上
31,180
34,298(税込)
3以上
27,780
30,558(税込)
5以上
23,660
26,026(税込)
7以上
23,180
25,498(税込)
10以上
21,820
24,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3712534767305100GN001個グリーン
1
2,298
2,528(税込)
当日出荷
3712536567305100GY001個グレー
1
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする