カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「100-la051」の検索結果

高耐荷重支柱取付けモニタアーム
サンワダイレクト¥5,798税込¥6,3781台当日出荷Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ仕様【画面数】1付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)材質スチール色ブラック取付支柱、【画面数】1使用工具プラスドライバー、手袋保証期間初期不良のみVESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1台六角レンチ(mm)6可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):180
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し