カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • パソコン/周辺機器(1)

「100-la063」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)8保証期間購入日より1年適合モニターサイズ27支柱径(Φmm)約35アームの可動方向水平VESA対応75×75/100×100mm可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、左右(スウィング)/180、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/90
  • ステンレスシリンダ CG5LA SMC

    ステンレスシリンダ CG5LA

    SMC
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5LA SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5LA

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMC

    CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径63取付支持形式軸直角フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-100JZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-100JZ)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B59Wオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LA ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LA

    ParkerTAIYO
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 空気圧シリンダ 10S-1LA ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1LA

    ParkerTAIYO
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2LA~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2LA~

    堀内機械
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA63C~

    堀内機械
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA63TFSV SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA63TFSV

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA63C~

    堀内機械
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA63C~

    堀内機械
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA63B~

    堀内機械
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA63B~

    堀内機械
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA63B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA63B

    ParkerTAIYO
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2LA~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2LA~

    堀内機械
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA63B~

    堀内機械
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LA

    ParkerTAIYO
    ¥79,900~税込¥87,890~
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LA(軸直角方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LA

    ParkerTAIYO
    ¥79,900~税込¥87,890~
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LA(軸直角方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LA ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LA

    ParkerTAIYO
    ¥79,900~税込¥87,890~
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式LA(軸直角方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LA ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LA

    ParkerTAIYO
    ¥79,900~税込¥87,890~
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式LA(軸直角方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMC

    CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA63TFSR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA63TFSR)

    SMC
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    16日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-