カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「100-pl008」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビスタンド サンワダイレクトテレビスタンドサンワダイレクト
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
幅(cm)75付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS質量(kg)12.5規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400)耐荷重(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106~1606適合モニターサイズ32~65型
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から31日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
82,980税込91,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MG Series(MGPM32-100AZ) SMCMG Series(MGPM32-100AZ)SMC
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
角型フィルター用 マルチホルダー(100mm幅用) Kenko(ケンコートキナー)角型フィルター用 マルチホルダー(100mm幅用)Kenko(ケンコートキナー)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
100mm幅(4インチ)のフィルターに対応します。ケンコーハーフND4またはND8の100×125mmサイズ他、100mm角のPLフィルターやPRO ND100000、他LEEの「フォトグラフィック樹脂フィルター」に対応します。
ホルダー寸法(mm)100mm幅用
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRJB1 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRJB1SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-100AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-100AZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-100DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-100DZ)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-100ZB) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-100ZB)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク SMCMXY - エアスライドテーブル/ロングストロークSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZA SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZASMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
コロタップ100 ストレートタップ(780) SANDVIKコロタップ100 ストレートタップ(780)SANDVIK
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)アガトン
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・圧入) アガトン精密ガイドポスト(ストレート・圧入)アガトン
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
標準的なストレートガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
AXT100-4 SMCAXT100-4SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
AXT100-4 SMCAXT100-4SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-100R SMCプレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-100RSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド SMCCQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッドSMC
45,980税込50,578
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形式(-) 空気圧タイプ
精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン精密ガイドポスト(着脱・テーパー)アガトン
13,980税込15,378
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン精密ガイドポスト(着脱・圧入)アガトン
12,980税込14,278
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。
用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン精密ガイドポスト(着脱・圧入)アガトン
17,980税込19,778
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応