カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「100-pl012」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGP グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • コロタップ100 ストレートタップ(780) SANDVIK

    コロタップ100 ストレートタップ(780)

    SANDVIK
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICK

    Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ

    SICK
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースライト用 パイプ吊具 ワン型 【受注生産品】 岩崎電気

    ベースライト用 パイプ吊具 ワン型 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    31日以内出荷
    この吊具は、フランジ・パイプ各2個1組です。吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。防水形器具には対応しません。
    付属品配線用コード1本種別ベースライト用パイプ吊具(ワン型)パイプ径(Φmm)16塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)3.0(2本)耐震性B