曜日別特売

ベースライト用 パイプ吊具 ワン型 【受注生産品】

ベースライト用 パイプ吊具 ワン型 【受注生産品】 - 岩崎電気

この吊具は、フランジ・パイプ各2個1組です。
吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。
パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。
防水形器具には対応しません。

付属品
配線用コード1本
種別
ベースライト用パイプ吊具(ワン型)
パイプ径(Φmm)
16
塗装色
白色
使用場所
屋内用
許容質量(kg)
3.0(2本)
耐震性
B
内容量
1セット
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02976482FF012PL050WFF01W+2PL050W0.9【吊具】500500
¥7,750
¥7,298
¥8,028(税込)
31日以内出荷
返品不可
02977008FF012PL100WFF01W+2PL100W1.7【吊具】10001000
¥8,250
¥7,798
¥8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02977647FF012PL075WFF01W+2PL075W1.2【吊具】750750
¥8,250
¥7,798
¥8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする