カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,493)
- 油圧機器・油圧ホース(2,572)
- 制御機器(2,106)
- 測定用品(1,434)
- 自動車純正部品(1,234)
- メカニカル部品(1,151)
- 空調・照明・電設資材(750)
- 安全標識(736)
- FA担当者のオススメ新商品(687)
- 科学研究・開発用品(606)
- 切削工具(566)
- バイク純正部品(548)
- 配管・水廻り設備部材(546)
- 物流用品(417)
- パソコン/周辺機器(359)
- 電気材料(333)
- 機構部品(333)
- 梱包用品(289)
- 研磨材(258)
- 作業工具(233)
- 医療(188)
- 家電(160)
- 卓上消耗品(151)
- 作業服(146)
- 農業機械(142)
- 厨房用品(140)
- トラック純正部品(121)
- 学童・教育用品(114)
- 店舗什器・備品(110)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(104)
- 清掃用品(101)
- スプレー・オイル・グリス(97)
- 介護用品(89)
- 船舶用品・漁業資材(88)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(79)
- 事務用品(78)
- ねじ・ボルト・釘(75)
- ポンプ・送風機・電熱機器(73)
- 日用品(70)
- 電動工具(69)
- 建築金物(64)
- 安全用品(59)
- 自動車補修部品(58)
- 溶接用品(57)
- バイク部品(54)
- フォークリフト・産機・建機用品(54)
- 防災用品(52)
- オフィス家具(49)
- 測定関連サービス(49)
- 建材・エクステリア(45)
- 塗装・養生・内装用品(43)
- カー用品(37)
- 縫製用品(36)
- 保管用品(35)
- 接着剤・補修材(35)
- 自動車用オイル・ケミカル(35)
- エンジン工具(32)
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- はんだ関連・静電気対策用品(30)
- 救急・衛生(26)
- 空圧工具(26)
- 防犯用品(25)
- テープ(24)
- 食品・飲料(24)
- 塗料(23)
- 安全保護具(22)
- 手袋(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 整備工具・収納(19)
- 自転車部品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- ヘルスケア(16)
- トラック輸送・安全用品(15)
- バッテリー・電装(14)
- 洗剤・除去剤(13)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- タイヤ・足回り(13)
- 農業・園芸資材(12)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 住設機器(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 洗車・清掃(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 理美容(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- SMC(5,113)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,074)
- 理研計器(902)
- RS PRO(722)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(698)
- MAZDA(マツダ)(671)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(610)
- トヨタ(482)
- ホンダ(420)
- エスコ(349)
- Panasonic(パナソニック)(321)
- CKD(320)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(286)
- KITO(キトー)(246)
- 三菱電機(237)
- ParkerTAIYO(191)
- コガネイ(181)
- ニッタ(163)
- ニッセイ(134)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「100×40」の検索結果

DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
DV継手 インクリーザー
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥87~税込¥96~1個当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。 内面ストッパーはVPパイプ用です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用形状インクリーザータイプDV寸法Z(mm)20
排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB
前澤化成工業(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌々日出荷仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき材質本体:PVCタイプVU偏芯ブッシング規格塩化ビニル管・継手協会
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VN 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)ボス幅H(mm)42許容荷重(daN)100車軸径d(mm)12
薄形シリンダ CDQ2B100-40
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-40DCZ-~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)100
SB100形40K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-40DMZ-~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)40取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-40DZ-~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)100
WWDL100・150形Φ100 40K
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)12.2色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1155埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
SB100形40K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
アルテミア100 40g
ニチドウ¥1,098税込¥1,2081袋(40g)6日以内出荷卵黄の黄身を乾燥しているので、稚魚の成長に必要な栄養を豊富に含みます。仕様●原材料:ブラインシュリンプ(脱穀)●保証成分:粗タンパク質55.0%以上、粗脂肪10.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下アズワン品番68-1404-56
100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
エスコ¥6,010税込¥6,6111個翌日出荷エスコ品番EA986M-100材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
DL60形Φ100拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)114.1設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)605トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)59(施工時100mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷から32日以内出荷質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL150形Φ100拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80光束(Lm)1625トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL150形Φ100広角40K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL150形Φ100広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
...