カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,671)
  • 自動車純正部品(551)
  • 制御機器(525)
  • 農業機械(423)
  • 切削工具(392)
  • メカニカル部品(355)
  • 物流用品(276)
  • バイク純正部品(256)
  • パソコン/周辺機器(251)
  • トラック純正部品(237)
  • 測定用品(215)
  • 科学研究・開発用品(214)
  • 空調・照明・電設資材(212)
  • 油圧機器・油圧ホース(182)
  • 配管・水廻り設備部材(159)
  • 機構部品(131)
  • 作業工具(100)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • オフィス家具(57)
  • 研磨材(52)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 電気材料(45)
  • 厨房用品(40)
  • 学童・教育用品(38)
  • 建築金物(36)
  • 塗料(35)
  • 自動車補修部品(35)
  • 電動工具(32)
  • 溶接用品(31)
  • バイク部品(29)
  • 清掃用品(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 防犯用品(27)
  • 医療(27)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 卓上消耗品(25)
  • 事務用品(24)
  • 家電(23)
  • 保管用品(22)
  • 介護用品(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 日用品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 防災用品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 作業服(14)
  • 手袋(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • カー用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 縫製用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 安全標識(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 自転車部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 測定関連サービス(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 梱包用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • エンジン工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)

「75×40」の検索結果

関連キーワード
9,275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DVインクリーザー Aron(アロン化成)

    DVインクリーザー

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    形状インクリーザータイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • DV90°径違いチーズ セキスイ

    DV90°径違いチーズ

    セキスイ
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状径違いチーズ90°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
  • DVインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DVインクリーザー

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • インクリーザー DV モノタロウ

    インクリーザー DV

    モノタロウ(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプDV
  • DVインクリーザー セキスイ

    DVインクリーザー

    セキスイ(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
  • TS径違いソケット モノタロウ

    TS径違いソケット

    モノタロウ(62件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • TS径違いソケット Aron(アロン化成)

    TS径違いソケット

    Aron(アロン化成)(40件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)±4
  • VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUインクリーザー

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • インクリーザー VU モノタロウ

    インクリーザー VU

    モノタロウ(25件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
  • VUインクリーザー Aron(アロン化成)

    VUインクリーザー

    Aron(アロン化成)(12件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状インクリーザータイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • TS径違いソケット セキスイ

    TS径違いソケット

    セキスイ(15件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • TS径違いチーズ セキスイ

    TS径違いチーズ

    セキスイ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    形状チーズタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • CU 異径90°エルボ Aron(アロン化成)

    CU 異径90°エルボ

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ90°種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×40 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×40

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6335材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • 75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重 エスコ

    75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重

    エスコ
    5,840税込6,424
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
    仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm
  • 低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エスロン DV継手 45Y 75×40 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 75×40

    セキスイ
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6093材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)34呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)118寸法L2(mm)114JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)-6
  • エスロン DV継手 LT 75×40 セキスイ

    エスロン DV継手 LT 75×40

    セキスイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6037材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)92呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)65寸法L2(mm)93JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)25寸法Z3(mm)71
  • DV継手 インクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DV継手 インクリーザー

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。 内面ストッパーはVPパイプ用です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用形状インクリーザータイプDV寸法Z(mm)20
  • コンセントキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセントキャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10個)
    当日出荷
    空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
    適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19クリア質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ
  • 75x40m パレットトラックローラー エスコ

    75x40m パレットトラックローラー

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986RM-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
  • 75x40x145mm 電話ホルダー エスコ

    75x40x145mm 電話ホルダー

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    当日出荷
    ステンレス製クリップ、Dカン付。 サイドには、ペンの差込めるポケット付。
    仕様マジックテープ付エスコ品番EA925CD-6材質ポリエステルベルト幅(mm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×145
  • エスロン クリーン継手 チーズ 75×40 セキスイ

    エスロン クリーン継手 チーズ 75×40

    セキスイ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-5942材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)816呼び径75×40
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×40 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×40

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6271材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1アズワン品番64-5053-30
  • 平面フィルター KM 75/40 ケルヒャー

    平面フィルター KM 75/40

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    モーターを保護するフィルターです。 ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。 高圧洗浄機で洗浄が可能です。
    用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリートラスコ品番794-0882適合機種KM 75/40 W G幅(mm)340高さ(mm)100奥行(mm)340
  • 75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパー エスコ

    75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    用途曲尺 厚手広巾に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。仕様対応曲尺サイズ:厚さ:2mm、巾:20mm材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)100につき0.2以下(曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。)
  • カーペットキット KM 75/40 W ケルヒャー

    カーペットキット KM 75/40 W

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
  • キャニオン こどものためのカレールウ 75gx40 キャニオン

    キャニオン こどものためのカレールウ 75gx40

    キャニオン
    9,798税込10,582
    1セット(75g×40個)
    3日以内出荷
    主婦の方を中心にブログ等でも人気の「こどものためのカレールウ。150g」の小容量タイプです。安心素材を基本に、野菜や果物のパウダーを配合した1歳のお子様からのカレールウです。 化学調味料は使用しておりません。 多数のお客様のご要望により開発に至り、お試し用にもピッタリです。
    保存環境常温入数1セット(40個入)
  • キャニオン こどものためのクリームルウ 75gx40 キャニオン

    キャニオン こどものためのクリームルウ 75gx40

    キャニオン
    9,798税込10,582
    1セット(75g×40個)
    3日以内出荷
    安心素材を基本に、たっぷりのミルクと野菜・ポーク・チキンをバランスよく配合した、お子様が食べやすいクリーミーでコクのあるクリームルウに仕上げました。お母さんの工夫次第で、グラタンやドリア、クリームコロッケにもご使用できます。 化学調味料は使用しておりませんので、1歳のお子様からご年配の方まで幅広くお楽しみ頂けます。
    保存環境常温入数1セット(40個入)
  • キャニオン こどものためのハヤシルウ 75gx40 キャニオン

    キャニオン こどものためのハヤシルウ 75gx40

    キャニオン
    9,798税込10,582
    1セット(75g×40個)
    3日以内出荷
    安心素材を基本に、たっぷりのトマトと野菜・ポーク・チキンをバランスよく配合した、お子様が食べやすいコクのあるハヤシルウに仕上げました。ハヤシライスの他、グラタン、ビーフシチュー、ひき肉を加えてミートソースにするなど、お母さんの工夫次第で様々な料理にご使用いただけます。 化学調味料は使用しておりませんので、1歳のお子様からご年配の方まで幅広くお楽しみ頂けます。
    保存環境常温入数1セット(40個入)
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • DL200形Φ75拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)124.3入力電流(A)(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067光束(Lm)1865トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ75拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ75拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80光束(Lm)1625トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)80光束(Lm)940トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ75広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ75広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)45エネルギー消費効率(Lm/W)132.1入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)555トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ75拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ75拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
...
ふせん 75×75特集