カテゴリ
- 制御機器(905)
- 科学研究・開発用品(475)
- 測定用品(341)
- 事務用品(131)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(72)
- パソコン/周辺機器(54)
- テープ(29)
- 食品・飲料(27)
- 塗料(20)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- クリーンルーム用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- メカニカル部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 学童・教育用品(12)
- 清掃用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 切削工具(9)
- 溶接用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 安全用品(6)
- 手袋(6)
- 研磨材(6)
- 梱包用品(5)
- 介護用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 空圧工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 防犯用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 整備工具・収納(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 農業機械(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車補修部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- omron(オムロン)(172)
- ニチコン(138)
- RS PRO(80)
- SKC(環境測定)(68)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(65)
- 日本ケミコン(59)
- SIBATA(柴田科学)(47)
- アズワン(36)
- VISHAY(32)
- ユニセイキ(31)
- 三商(31)
- WURTH ELEKTRONIK(27)
- フルーク(FLUKE)(25)
- Asmix(アスカ)(23)
- フジプラ(23)
- Asian Brand(23)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(22)
- TORAY(東レ)(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ブランドをもっと見る
「100μ」の検索結果

105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF
ニチコン¥59税込¥651個当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ
(61件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
Capacitor Motor Start 450V 100uF
Ducati Energia¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルム100μ
フジテックス¥1,998~税込¥2,198~1ケース(100枚×1箱)ほか翌々日出荷高品質な3層構造のラミネートフィルム! 高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。 作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!タイプ3層構造厚さ(μm)100
ハミルトン マイクロシリンジ
ハミルトン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から16日以内出荷精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
ラミネートフィルム100μm 静電気防止
(29件のレビュー)¥189~税込¥208~1箱(100枚)当日出荷静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
ラミネートフィルム IDカードサイズ 100枚入100μ
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥229税込¥2521箱(100枚)当日出荷用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。寸法(mm)IDカードサイズ(55×85)質量(g)110パッケージサイズ(mm)58×120×22(幅W×奥行D×高さH)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×90×22
ラミネーター専用フィルム 100μm
Asmix(アスカ)¥129~税込¥142~1袋(20枚)当日出荷から3日以内出荷大切な用紙を汚れ、キズから守ります。 厚み100μ、20枚入り 燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10%
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
(帯電防止)ラミネートフィルム100μ
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1箱(100枚)ほか当日出荷帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個ほか当日出荷から7日以内出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
ラミネートフィルム
ナカバヤシ(21件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルム(100μm)
アイリスオーヤマ(40件のレビュー)¥299~税込¥329~1箱(20枚)ほか当日出荷用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
ラミネートフィルム横型 A4 100枚入 100μ
アイリスオーヤマ(14件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100枚)当日出荷A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100ミクロン、LZY-5A4100が150ミクロンの厚さです。トラスコ品番413-0774材質ポリエステル、EVA寸法(mm)303×216質量(kg)1.49厚さ(μm)100アズワン品番65-2045-07
ラミネートフィルム100μm 片面マット 静電気防止
(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100枚)当日出荷片面マット、片面光沢の両面仕様。 静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 光沢面ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。 マット面、光沢を抑え、落ち着いた仕上がりになります。 マット加工により、蛍光灯の光の反射が少なく掲示物が見やすい。 マット加工されており、鉛筆やボールペンでの書き込みが可能。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ片面マット厚さ(μm)100
パウチフィルム 100μ
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥989~税込¥1,088~1パック(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷多彩なバリエーションを取りそろえたGBCのフィルム。 いつまでも色褪せない一枚であるために、仕上がりの美しさと耐久性にこだわりました。厚さ(μm)100
ラミネートフィルム 一般カードサイズ 100枚入100μ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥279税込¥3071箱(100枚)当日出荷用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。寸法(mm)一般カードサイズ(60×90)質量(g)130パッケージサイズ(mm)63×125×22(幅W×奥行D×高さH)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×95×22
ラミネートフィルムUVカット 100μ 100枚
Asmix(アスカ)¥3,398~税込¥3,738~1冊(100枚)当日出荷UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。100枚入り。用途用紙のラミネート加工タイプUVカット厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
パウチフィルム(100μM)
コクヨ¥1,898~税込¥2,088~1パック(20枚)ほか当日出荷から6日以内出荷美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF
ニチコン(15件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ラミF片面マット 100μ
Asmix(アスカ)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1箱(100枚)当日出荷フィルムの上から書ける(マット面のみ) 反射を防ぐマット仕様で上質な仕上りに 静電気防止処理済みフィルムだから用紙を扱いやすい 3層構造で仕上りキレイ 片面マット仕様材質ポリエステル・ポリエチレン・EVA(三層構造)タイプ片面マット厚さ(μm)100使用フィルム静電気防止フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルム A5 20枚入100μ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(20枚)当日出荷厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。寸法(mm)A5サイズ(154×216)質量(g)167.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×-×254
ラミネートフィルム B6 100枚入100μ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷厚さ100μmのラミネートフィルム100枚セットです。名刺サイズからA3サイズまで、9サイズの品揃えです。寸法(mm)B6サイズ(134×188)質量(g)634.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×198×25
ラミネートフィルム 写真Lサイズ 100枚入100μ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥719税込¥7911箱(100枚)当日出荷厚さ100μmのラミネートフィルム100枚セットです。名刺サイズからA3サイズまで、9サイズの品揃えです。寸法(mm)写真L判サイズ(95×135)質量(g)323.2厚さ(μm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×145×25
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF
ニチコン¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF
ニチコン(1件のレビュー)¥489税込¥5381袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルム100μm
ジョインテックス¥13,980~税込¥15,378~1箱(500枚)ほか当日出荷から4日以内出荷サイズ・厚みバリエーションの豊富なラミネートフィルムです。材質PET・EVA
ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ
アイリスオーヤマ¥169税込¥1861袋(20枚)当日出荷厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。寸法(mm)名刺サイズ(60×95)質量(g)28.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×-×133
ラミネートフィルム100μ
フジテックス¥3,198~税込¥3,518~1ケース(100枚×1箱)ほか翌々日出荷高品質な3層構造のラミネートフィルム! 高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。 作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!厚さ(μm)100
ラミネートフィルム 定期券サイズ 100枚入100μ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥339税込¥3731箱(100枚)当日出荷用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。寸法(mm)65×95質量(g)150
ラミネートフィルム100μ(B7)
AURORA(オーロラジャパン)¥179税込¥1971パック(20枚)当日出荷フィルム厚100ミクロンのラミネートフィルム20枚入り。ラミネート加工をすることで耐久性や防水性を付加できます。フィルム厚さ(μm)100
パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm
フジプラ¥419~税込¥461~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。タイプCPリーフ厚さ(μm)100
...