6,979件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)3 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P100A
RoHS
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

定格100V・3A 動作方式バイメタル式 LEDLED一体型 最大負荷(W)(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100 動作照度1P形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用 全長(mm)(グリップ)120 内径(Φmm)(R側)25、(L側)22 外径(Φmm)約33
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入数100枚 厚さ(mm)0.106 サイズA3 紙質中性紙 坪量(g/m2)100 印刷方式両面 適合プリンタカラーレーザープリンタ
1パック(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

Panasonic(パナソニック)BCWN-100 3P100A
RoHS
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス 材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス) 耐熱温度(℃)250(本体)
1本
4,190 税込4,609
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
67,900 税込74,690
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BJWA-100 3P100A30MA
RoHS
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BJWA-100 3P100Aキリカエ
RoHS
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BJWN-100 3P100Aキリカエ
RoHS
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BJWN-100 3P100A30MA
RoHS
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BBWN-100C 3P100A
RoHS
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:TPXポリマー
1箱(10個)
41,980 税込46,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAN3100シリーズ
極数3 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 3P100A
RoHS
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BBWZ-100C 3P100A
RoHS
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P100A30MA
RoHS
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

全長(mm)273 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)200000 リード線
1個
78,980 税込86,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P75A
RoHS
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

マニホールド形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1個
13,860 税込15,246
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWN-100C 3P100A切替
RoHS
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWN-100C 3P100A30MA
RoHS
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P100A切替
RoHS
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BCWN-100 3P60A
RoHS
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P60A
RoHS
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BCWN-100 3P75A
RoHS
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
1冊
3,998 税込4,398
5日以内出荷

入数500枚 サイズA3 紙質中性紙 坪量(g/m2)100 印刷方式両面 適合プリンタカラーレーザープリンタ
1パック(500枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷