カテゴリ
- バイク部品(669)
- 農業機械(571)
- パソコン/周辺機器(359)
- 測定用品(187)
- 制御機器(181)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- 油圧機器・油圧ホース(136)
- 作業服(68)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
- 切削工具(53)
- メカニカル部品(52)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
- 科学研究・開発用品(45)
- 食品・飲料(45)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 研磨材(39)
- クリーンルーム用品(29)
- 家電(29)
- 電気材料(28)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 自動車補修部品(25)
- 機構部品(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 作業工具(21)
- 清掃用品(20)
- 縫製用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 接着剤・補修材(13)
- 溶接用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 物流用品(11)
- ガレージ機器・整備設備(11)
- 厨房用品(9)
- ヘルスケア(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- エンジン工具(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- オフィス家具(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 手袋(7)
- 自転車部品(7)
- 事務用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 防災用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 鈑金・塗装(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 梱包用品(4)
- 塗料(4)
- 防犯用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 電動工具(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(543)
- AFAM(アファム)(126)
- ParkerTAIYO(97)
- サンワサプライ(82)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(72)
- brembo(66)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
- エレコム(44)
- DAYTONA(デイトナ)(38)
- StarTech.com(38)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
- RS PRO(34)
- omron(オムロン)(32)
- ゴールドウイン(32)
- 十川ゴム(31)
- SWAGE-LINE(31)
- BUFFALO(バッファロー)(30)
- R&G RACING PRODUCTS(30)
- MAD MAX(マッドマックス)(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「1000-06」の検索結果

ラインメイトホース 1000-06
ニッタ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本6日以内出荷外径小・軽量・キャンパカ継手使用可適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60呼称06内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)14.0内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ フィニッシュストーン WA#1000 6×13mm
ミニター¥17,980税込¥19,7781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9223幅(mm)13粒度1000厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SE)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
WF1000XM6専用カバー
SONY(ソニー)¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷手になじむ上質な風合いと日常使いに耐える高い耐久性を兼ね備えた高品質な合皮レザーを採用し、本体カラーにマッチする美しいデザインで充電ケースを傷や汚れからしっかりと保護するだけでなく、カバーを装着したままで有線・ワイヤレスどちらの充電も可能な「WF-1000XM6」専用のソニー純正ケースカバーです。
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#1000 6×13mm
ミニター¥10,980税込¥12,0781袋(5個)当日出荷トラスコ品番852-9299幅(mm)13粒度1000厚さ(mm)6全長(mm)100質量(g)66対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
ミニモ フィニッシュストーン WA#1000 6×6mm
ミニター¥11,980税込¥13,1781袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9250幅(mm)6粒度1000厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)121対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
Correge Pt1000センサ PT1000 6mm 35mm クラスA
Correge¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様センサータイプ:PT1000 、 プローブの長さ:35mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+100℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2m 、 配線数:2 、 精度:クラスARoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷から翌々日出荷測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
FRP-A ローラースペア
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。材質硬質羊毛パイルパイル長(mm)15適合ハンドル専用ハンドル
Filter,Common Mode,2Line,1000ohm,6A
TDK¥299税込¥3291個翌々日出荷仕様寸法 = 12 x 11 x 6mm動作温度範囲 = -25 → +85 ℃パッケージ/ケース = 1211長さ = 12mmコモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 AまでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサー 国産乗用車用
CoolingDoor(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌日出荷長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。保証期間18か月
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース継手付 1000-06(SF-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
580x620x1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用)
エスコ¥152,500税込¥167,7501個翌日出荷耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能セット内容タテ仕切:12枚 ヨコ仕切タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)引出し寸法(mm)高さ×個数:150×6個 内寸法:512×562外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000引出し耐荷重(kg)50
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
FRP キャタピラローラースペア
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌日出荷樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布・脱泡用などに。材質豚毛適合ハンドル専用ハンドル
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 1×6mm
ミニター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番499-9673材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度1000厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
スポットクール
メグロ化学¥4,998税込¥5,4981本(1.2kg)翌々日出荷ジェル状熱吸収剤。溶接時の熱を吸収し鋼板の歪みを抑える。 溶接時の鉄板の歪みを防ぎます。使用方法「スポットクール」をヘラでしごいてエア抜きをしっかりして下さい。スポット溶接する場所に「スポットクール」を直に付けて下さい。幅2cm以上、高さ1cm以上。危険物の類別非危険物
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質燐青銅(PB)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
金星鎌180丸柄付
金星¥3,598税込¥3,9581丁翌々日出荷金星鎌は1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。用途柔らかい草刈りに、硬い雑草などにトラスコ品番868-2018材質安来鋼全長(mm)380刃長(mm)180刃幅(mm)32柄長さ(mm)330材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
スピードUVライトジェルセット
ハウスボックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。 ・紫外線硬化型の超速乾です。 ・コンパクトで持ち運びが簡単です。 ・通常のUVライトでも硬化できます。 ・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。 ・ジェルは安心の日本製です。 【石材・金属用】 石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイルなどにご使用いただけます。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア 【木材用】 フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。 付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア、ウッド 【プラスチック用】 スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。 カラー:ホワイト 【ホイール用】 車のホイールの削れやへこみの補修に。上から塗装することで、よりきれいに仕上がります。 カラー:クリア用途割れ、ヒビ、カケの補修セット内容充填剤(ジェル)7g、UVライト1本、透明フィルム、白ヘラ1本、単4アルカリ電池3本材質アクリル系合成樹脂容量(g)(ジェル)7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7mL危険物の性状非水溶性
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 2×6mm
ミニター¥6,198税込¥6,8181本当日出荷トラスコ品番852-9337材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度1000厚さ(mm)2全長(mm)100質量(g)10対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 0.5×6mm
ミニター¥3,698税込¥4,0681本当日出荷トラスコ品番499-9533材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度1000厚さ(mm)0.5全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
六角ナット1種 三価白 少量パック
TRUSCO¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)高さ(mm)0
100シリーズ GM100用 正面プレート
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。用途GM100用の正面プレートです。付属品皿タッピンねじ3×11材質アルミニウム合金種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
ミニモ ファイバーストーンチップ#1000 1×6mm
ミニター¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トラスコ品番852-9375幅(mm)6粒度1000厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
...