カテゴリ

  • 制御機器(149)
  • 農業機械(123)
  • 測定用品(29)
  • 機構部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 縫製用品(11)
  • 梱包用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • バイク部品(5)
  • テープ(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-25」の検索結果

関連キーワード
436件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ジェットストリーム替芯 0.7mm uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯 0.7mmuni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
389税込428
1パック(5本)
当日出荷
ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-071P、SXN-2200-07
インク色ボール径(Φmm)0.7寸法(mm)180×60×6.3質量(g)12適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色入数5本繰り返し・詰め替え対応
カットエース つや消しシリーズ 光洋化学カットエース つや消しシリーズ光洋化学(25件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
光を反射しにくい 手で簡単に切れ、作業性が良い 基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く 糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに主な用途養生用、仮止め用RoHS指令(10物質対応)対応
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ブラックパイプ フジテック・ジャパンブラックパイプフジテック・ジャパン(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄管ブラック仕上ブラック焼付き塗装
耳栓 No.10 興研耳栓 No.10興研(10件のレビュー)
229税込252
1組(2個)
当日出荷
傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です。
付属品収納ケースイエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17.5250/18.5500/251000/27.52000/29.54000/29.58000/30ケースあり
ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(87件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(26件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(57件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
マグネットシート(スリムカラー) コクヨマグネットシート(スリムカラー)コクヨ(3件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。好きな長さにカットできる、スリムタイプのカラーマグネットシート ネームプレートやPOPなどの作成に便利な25mm幅
厚さ(mm)0.8外寸法(mm)25×1000仕様つやなし材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシートテープ長さ(m)1幅(cm)2.5入数1本
ポリプロピレン丸棒 コクゴポリプロピレン丸棒コクゴ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1000mm)
当日出荷から9日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1000
小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25長野計器(32件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所銅箔粘着テープ NO.831S寺岡製作所(27件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
アルミRアングル 光モールアルミRアングル光モール(1件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトパイプ フジテック・ジャパンホワイトパイプフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
鉄管に白焼付塗装
布粘着テープ No.3310 マクセル布粘着テープ No.3310マクセル(8件のレビュー)
509税込560特価
1巻
当日出荷から21日以内出荷
粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 重梱包
バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ポリエチレン丸棒 コクゴポリエチレン丸棒コクゴ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)1000
ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)ワイヤーロックドレンボルトKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
139税込153
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンローラー用転写シート 転写シート TRUSCOクリーンローラー用転写シート 転写シートTRUSCO
1,498税込1,648
1冊(50枚)
当日出荷
クリーンローラーに付着した汚れを転写するシートです。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。材質/仕上粘着紙幅(mm)240
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ厚さ(mm)1.5
ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 ASナットLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ミナバッカーヘッダー付PE袋 酒井化学工業ミナバッカーヘッダー付PE袋酒井化学工業(3件のレビュー)
339税込373
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。
用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。材質ポリエチレン長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.96圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源オーム電機(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約165消費電力(W)約2.8電源出力5V 1A 以上のUSBポート全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120光源LED×12灯(交換不可)アーム寸法(mm)約300取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)ケーブル長(cm)約80アームフレキシブルアーム電球の種類LED
ウーリーロックミシン糸 フジックス[縫製用品]ウーリーロックミシン糸フジックス[縫製用品]
549税込604
1巻
当日出荷から13日以内出荷
長さ(m)1000仕様高伸縮材質ナイロン100%方向片撚り伸度(%)35針規格ルーパー用/下糸用構成122dtex 1×2関連資料糸見本帳繊度(dtex)260伸長力(N)[gf]10.3[1050]
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000mフジックス[縫製用品](11件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ長さ(m)1000番手#8仕様左撚り適合19~24号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成167dtex 2×3強度(Nm)60.7
ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーションウェアストリップ(フラットレール)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
キズ防止フェルト 光キズ防止フェルト(1件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷
フローリングの傷防止・防振・防音用クッション 床暖房OKです イスや家具の脚に貼ると、床をキズつけにくく、また家具を動かすこともできます
タイプ粘着厚さ(mm)2.3
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミブロンズRアングル 光モールアルミブロンズRアングル光モール(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFニチコン
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000mフジックス[縫製用品](2件のレビュー)
779税込857
1巻
当日出荷から6日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ長さ(m)1000番手#20仕様左撚り適合17~19号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成110dtex 2×3強度(Nm)39.2
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
729税込802特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)スロットルパイプKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く) 簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
アルミステンカラーRアングル 光モールアルミステンカラーRアングル光モール(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルト ジャックストレッチベルトジャック(1件のレビュー)
768税込845
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベルト部分が伸縮するので、しっかり結束できます。
ベルト色端末仕様エンドレス材質ベルト:PUナイロン、金具:POM