カテゴリ

  • 防犯用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)

「1000-50 40e0025」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠 関東Noキー アルファ南京錠 関東Noキーアルファ(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
南京錠 関西Noキー アルファ南京錠 関西Noキーアルファ(32件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠 モノタロウ南京錠モノタロウ(40件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルファ南京錠 同一キー アルファアルファ南京錠 同一キーアルファ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)ほか
当日出荷
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
アルファ南京錠 アルファアルファ南京錠アルファ(14件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
アルファ 南京錠 ツチノアルファ 南京錠ツチノ
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式材質(本体)真鍮
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)SOL HARD(24件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
南京錠 アルファ南京錠アルファ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
アルファ吊長南京錠 アルファアルファ吊長南京錠アルファ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
シリンダー南京錠 ハイロジックシリンダー南京錠ハイロジック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類同一キーロックキー式
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)SOL HARD(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
シリンダー弦長南京錠 ハイロジックシリンダー弦長南京錠ハイロジック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう材質(吊)真ちゅうロックキー式種類別キー
南京錠 同一キー NO1200 モノタロウ南京錠 同一キー NO1200モノタロウ(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ南京錠 同一キー NO2200モノタロウ(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
養生シートL・Lタイプ 1000X50M セキスイ養生シートL・Lタイプ 1000X50Mセキスイ
4,798税込5,278
1本
当日出荷
床上養生に最適です。 ポリエチレン両面ラミネートとエンボス加工してある為、強度もあり平面、曲面、階段などに使用できます。
用途緩衝・養生材として長さ(m)50トラスコ品番819-9221材質ポリエチレン+特殊紙幅(mm)1000質量(kg)6.8
ケーブルウインチ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチIKURATOOLS(育良精機)
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
ロード・プリセット機構 逆転防止機構付
付属品フットスイッチ(コード長:1m)質量(kg)59スタンダード型出力(W)750電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300引張強度(kN)高速:14.7、低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
ビーカー PYREX(パイレックス)ビーカーPYREX(パイレックス)(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
ケーブルウインチ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチIKURATOOLS(育良精機)
609,800税込670,780
1個
翌々日出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-25AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-25AZ)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファアルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)アルファ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキ
ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0)TAKIGEN(タキゲン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1160寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)50寸法W(mm)50表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10590
LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LMMAD MAX(マッドマックス)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E40~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E40~)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無