カテゴリ
- 制御機器(53)
- メカニカル部品(52)
- パソコン/周辺機器(39)
- バイク純正部品(33)
- オフィス家具(18)
- 測定用品(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 厨房用品(8)
- バイク部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(56)
- ホンダ(33)
- BUFFALO(バッファロー)(29)
- ハーティング(14)
- 日東工業(10)
- ADVANTEC(9)
- 天領まな板(8)
- EPCOS(8)
- Hirschmann Test & Measurement(8)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- VISHAY(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- エレコム(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- brembo(3)
- SIEMENS(3)
- アライドテレシス(3)
- StarTech.com(3)
- 国華電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1000an」の検索結果

1スピンドル型取替握玉 5本ピンシリンダータイプ
大黒製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷1スピンドル型のインテグラル錠に対応しています。(MIWA HMシリーズ以外)用途事務所、工場内ドア材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮仕様5本ピンシリンダ、キー3本付トラスコ品番380-2744種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)600取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
新ハレパネ スタンド
プラチナ万年筆¥16,980税込¥18,6781箱(10枚×20パック)11日以内出荷組み立て簡単コンパクト。つまんでパチッと差し込むだけ。角度調整も一緒にできます。 紙の性質を最大に生かした立体構造。強度がありながらコンパクトです。 従来品よりパネルを支える部分を大きくしたことで安定感抜群。奥行きを深くし、横方向にも強い構造にしたため、対応するサイズの種類が広がりました。 店頭での使用に最適。 さらに立てる角度を変えられるようにしました。角度調整ができるので、高い棚には80度、テーブルには45度、と目線に合わせた見やすい角度でパネルを立てられます。
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Pavilion 13-an1000シリーズ 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Pavilion 13-an1000シリーズ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム HP Pavilion 13-an1000シリーズ 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,798税込¥5,2781枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Pavilion 13-an1000シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター HP Pavilion 13-an1000 シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種HP Pavilion 13-an1000シリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series
SMC¥85,980~税込¥94,578~1台11日以内出荷マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-1000)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA80B)
SMC¥87,980税込¥96,7781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFY~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FL
SMC¥45,980税込¥50,5781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC100C)
SMC¥139,800税込¥153,7801個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100シリーズ(G) 鉄 14 MPaナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GTC~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16T)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1000)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)1000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
オーディオANL ヒューズボックス
RENOGY JAPAN¥1,098~税込¥1,208~1セット翌日出荷RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。【高品質で使いやすいデザイン】。RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。ヒューズ交換可能。ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。インバーターとバッテリー間に接続可能。4種類の規格、60/80A/100A/300A用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8ホルダー寸法(mm)124×37×40RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ソフトコーンM1000 アンカーセット
サンセルフ¥9,198税込¥10,1181本当日出荷柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC色オレンジ高さ(mm)1000
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1000)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)1000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32
Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 赤
Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
10GbE 8ポート スイッチングHub
BUFFALO(バッファロー)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷1 10Gbps×8ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱暴走を防ぐスマート空冷ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ仕様●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):区分なし:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:160Gbps●バッファー容量:1.5MB●最大実効伝送速度(Gbit/s):80※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1000Mbit/s:0、2.5Gbit/s:05Gbit/s:0、10Gbit/s:8※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)付属品電源ケーブル、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書材質メタル質量(kg)約2.1(本体のみ)規格VCCI Class Bポート数8ポート(全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応)消費電力(W)最大40端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)適合機器IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器電源電圧(V)100 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×44×184※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)動作環境温度0~40℃・湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)電源供給方式電源内蔵マグネットありデータ転送速度【 スループット】14880952pps(10GBASE-T)、7440476pps(5GBASE-T)、3720238pps(2.5GBASE-T)、1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大100伝送速度(Gbps)【規格値】0s(10GBASE-T)、5(5GBASE-T)、2.5 (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)データ転送方式ストア&フォワード
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker Prime Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker PowerCore III Sense 10000 PD 22.5W。Anker PowerCore III Sense 20000。Anker PowerCore III Slim 5000 with Built-in Lightning Cable。Anker PowerCore III Slim 5000 with Built-in USB-C Cable。Anker PowerCore Magnetic 5000。Anker PowerCore Metro Slim 10000。Anker PowerCore Play 6700。Anker PowerCore Slim 10000 PD 20W。Anker PowerCore Slim 10000 PD。Anker PowerCore Slim 10000。Anker PowerCore Solar 20000。Anker PowerCore+ 10000 with built-in USB-C Cable。Anker PowerCore+ 26800 PD 45W。Anker Prime Power Bank (12000mAh, 130W)。Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W)。Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)。Anker Roav ジャンプスターター Pro 1000A。Anker Roav ジャンプスターター Pro。PowerCore III 10000。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
光メディアコンバータ
サンワサプライ¥129,800税込¥142,7801個当日出荷RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポート(SFP+光ファイバ用ポート)を搭載し、10GBASE-Tと10GBASE-Rネットワークに統合できます。10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX、10Gbase-SR/LRM/LR/ER/ZRに対応します。 。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 。SFP+ポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 。ネットワーク上の転送効率を向上させるJumbo Frame 16Kbyteに対応しています。接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。付属品ACアダプタ(DC5V/2A)質量(g)229電源(V)DC5規格IEEE 802.3u/ab/bz/z/aeコネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFP+ポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×102×22最大消費電力(W)4.5インターフェースIEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-TIEEE 802.3an 10GBASE-TIEEE 802.3ae 10G SFP+適合ケーブルカテゴリ6A以上LANケーブル(10GBASE-T ※80mSFP+に対応する光ファイバケーブル)動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム16KBRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート:100BASE-TX・1000BASE-T・10GBASE-T動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)適合モジュールSFP+ポート対応モジュール:SFP+ (10GBASE)、MMF (850nm、550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1270nm/RX 1330nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1330nm/RX 1270nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)