カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,983)
  • 制御機器(270)
  • 電気材料(149)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(98)
  • 防犯用品(31)
  • オフィス家具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 家電(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「1000base」の検索結果

関連キーワード
2,590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネット エレコムスイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネットエレコム(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ検知、【壁掛け用穴】あり付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります材質【筐体】プラスチック質量(g)約245外形寸法(mm)約180.2×86.5×34.0(本体のみ)ポート数8ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.0接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~40℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約18.0フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)676000
FXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズFXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブプラネックスコミュニケーションズ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「FXG-03EM」は、放熱性の高いアルミボディを採用したUSB電源対応の1000BASE-T 3ポートスイッチングハブです。3つの1Gbps対応ポートを備え、複数デバイスを効率よく接続できます。USB充電器やパソコンのUSBポートから電源供給が可能で、コンパクトな手のひらサイズのため、オフィスや外出先でも持ち運びが容易です。また、1本のLANケーブルを2本に分岐して同時使用できるため、ネットワーク環境の拡張にも最適です。
材質アルミポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
1000BASE-LX対応SFPモジュール  20km PLANET Technology1000BASE-LX対応SFPモジュール 20kmPLANET Technology
3,998税込4,398
1個
当日出荷
1000BASE-LX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様ハードウェアバージョン:2規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX機能DDM機能あり波長(nm)1310コネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離20km動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプシングルモード
1000BASE-SX対応SFPモジュール PLANET Technology1000BASE-SX対応SFPモジュールPLANET Technology
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
1000BASE-SX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3z 1000BASE-SX機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプマルチモード
1000BASE-BX対応SFPモジュール PLANET Technology1000BASE-BX対応SFPモジュールPLANET Technology
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
1000BASE-BX BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-BX機能DDM機能ありコネクタ1芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ シングルモード LC 40km 1000Base-T - 1000BASE-LX StarTech.comギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ シングルモード LC 40km 1000Base-T - 1000BASE-LXStarTech.com
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能 リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応 最大ファイバケーブル長40Km フルおよびハーフデュプレックスに対応 手軽な実装
用途大型施設の孤立したエリア、または別の建物にいるユーザーやネットワークセグメントにネットアクセスを提供電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現メインのオフィスから大きく離れた場所にある通行制御システムや監視システムに接続競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長1000Base-LX光ファイバ信号をシングルモード光ファイバケーブルで1000Base-Tイーサネットに変換ブラック適合規格1000Base-T、1000BASE-SX/LXコネクタ形状LCコネクタ、RJ-45芯数2芯伝送速度(Mbps)最大2000(フルデュプレックスモード)伝送距離(m)40000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
産業用イーサネットスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 1000Base-T 16ポートダイヤトレンド
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
仕様●インタフェース:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内材質ケース:アルミニウム質量(g)475取付方式DINレール、壁掛け取り付け保護構造IP50ポート数16(イーサネット:16)電源DC12~56V(冗長電源) (逆極性保護)接続方式1000Mbps外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)10.7マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
1000Base-T SFPモジュール HP(日本ヒューレット・パッカード)1000Base-T SFPモジュールHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
1000BASE-T RJ45 SFPモジュール TP-LINK1000BASE-T RJ45 SFPモジュールTP-LINK
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
ホストシステムでの1000BASE-Tに対応。TX Disable機能に対応。UTP Cat 5e以上のケーブルの場合、最大100m※のデータ転送が可能。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。動作温度レンジ:0-70℃。IEEE Std802.3-2002に準拠。EMIを低減する金属製筐体。少ない消費電力で動作(通常0.5 W、最大0.8 W)。
1000BASE-SX SFP transceiver module MMF 850nm DOM Cisco(シスコ)1000BASE-SX SFP transceiver module MMF 850nm DOMCisco(シスコ)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
SFP Transceiver 1000BASE-SX エイム電子SFP Transceiver 1000BASE-SXエイム電子
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
SFP Transceiver 1000BASE-SX Ciscoサードパーティ品
産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポートダイヤトレンド
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
仕様●PoE給電方式::Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内質量(g)493取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付けポート数16(PoE対応:16、イーサネット:16)電源DC48~56V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP50 アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)11(PoE無)、311W(PoE有)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75PoE対応PoE供給電力:ポート1~16:30W(IEEE802.3af/at準拠)、16ポート合計:300W
1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire Cisco(シスコ)1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wireCisco(シスコ)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
1000BASE-ZX SFP transceiver module SMF 1550nm DOM Cisco(シスコ)1000BASE-ZX SFP transceiver module SMF 1550nm DOMCisco(シスコ)
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
SFP Transceiver 1000BASE-LX エイム電子SFP Transceiver 1000BASE-LXエイム電子
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
SFP Transceiver 1000BASE-LX Ciscoサードパーティ品
SFP Transceiver 1000BASE-ZX エイム電子SFP Transceiver 1000BASE-ZXエイム電子
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
SFP Transceiver 1000BASE-ZX Ciscoサードパーティ品
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM Cisco(シスコ)1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOMCisco(シスコ)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
1000BASE-TSFPモジュール ラインアイ1000BASE-TSFPモジュールラインアイ
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
1000BASE-TSFPモジュール。最大転送距離100m(RJ45)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
1000BASE-T SFPモジュール NEC1000BASE-T SFPモジュールNEC
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
QXシリーズにて使用可能な1000BASE-T SFPです。
1000BASE-SX SFPモジュール NEC1000BASE-SX SFPモジュールNEC
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
QXシリーズにて使用可能な1000BASE-SX SFPです。
SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T準拠銅線トランシーバ StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T準拠銅線トランシーバStarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Cisco GLC-TEとの100%互換性を保証StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュールGLCTSTよりも広い動作温度範囲メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) Advantech(アドバンテック)ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)Advantech(アドバンテック)
17,900税込19,690
1台ほか
当日出荷から62日以内出荷
<非管理型_ギガビット イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 工場自動化・制御システム・監視用途など幅広い分野でご利用いただけます。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100/1000Mbps対応 ギガビットイーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適。 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加。 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 「I」:広温度帯対応 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2728M/MI) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2728S/SI) ※型番の中に、上記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド入力電源DC外部電源
1000BASE-ZX SFP (SM/LC) NEC1000BASE-ZX SFP (SM/LC)NEC
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
SFP (SM/LC)
1000BASE-LX SFP (SM/LC) NEC1000BASE-LX SFP (SM/LC)NEC
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
1000BASE-LX SFP (SM/LC)
Meraki 1000Base SX Multi-Mode Cisco(シスコ)Meraki 1000Base SX Multi-ModeCisco(シスコ)
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-LX(LCコネクタ)タイプ BUFFALO(バッファロー)ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-LX(LCコネクタ)タイプBUFFALO(バッファロー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-LX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証
伝送速度(Mbps)1000Mbpsデータ転送速度1488095pps適合(光トランシーバ)BS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GLRBS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GL質量(g)25ポート数1000BASE-LX シングルモード 1ポート電源スイッチより給電コネクタ形状2芯LCコネクタ電源電圧(V)3.3V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5消費電流(mA)最大250最大消費電力(W)0.9インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)適合ケーブル9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)光出力最大-3dBm、最小-9.5dBm取得規格VCCI Class B発熱量(KJ/h)3.24アズワン品番64-3795-03伝送距離(m)10000以下(推奨仕様ケーブル使用時)アクセス方式CSMA/CD発光波長(nm)1310
ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-SX(LCコネクタ)タイプ BUFFALO(バッファロー)ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-SX(LCコネクタ)タイプBUFFALO(バッファロー)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-SX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証!
伝送速度(Mbps)1000Mbpsデータ転送速度1488095pps適合(光トランシーバ)BS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GSRBS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GS質量(g)25ポート数1000BASE-SXマルチモード1ポート電源スイッチより給電コネクタ形状2芯LCコネクタ電源電圧(V)3.3V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5消費電流(mA)最大220最大消費電力(W)0.8インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)光出力最大-4dBm、最小-9.5dBm取得規格VCCI Class B発熱量(KJ/h)2.88アズワン品番64-3795-04アクセス方式CSMA/CD伝送距離伝送帯域 400MHz・km 2~500m(推奨仕様ケーブル使用時)伝送帯域 500MHz・km 2~550m(推奨仕様ケーブル使用時)発光波長(nm)850
SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX準拠 銅線トランシーバ StarTech.comSFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX準拠 銅線トランシーバStarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
1000BASE-TX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠1.3W以下の低消費電力光トランシーバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換ネットワークをリモートセグメントに拡張
16ポート 10/100/1000BASE-T ギガビットイーサネットスイッチ PLANET Technology16ポート 10/100/1000BASE-T ギガビットイーサネットスイッチPLANET Technology
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ギガビットイーサネットスイッチングハブは、16ポートのRJ45 10/100/1000Mbpsポートを提供し、高速なネットワーク接続を実現します。16ポートは、接続されたデバイスの適切な伝送速度および半/全二重モードを自動的に識別して決定することができ、9Kジャイアントフレーム機能をサポートしています。そのため、GSW-1601は、バックボーンや高性能サーバーに接続するセキュアなトポロジーで、大量のデータ伝送を処理することができます。
ポート数16×10/100/1000BASE-T MDI/MDIXポート材質(ケース)メタル質量(kg)1.6消費電力(W)7.6電源100~240V AC、0.15A、50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 180 x 44スイッチング方式ストアアンドフォワード規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az仕様ハードウェアバージョン10セット内容本体、QRコードシート、専用ACコード、ラックマウント用ブラケット材質メタル適合規格FCCパート15クラスA、CE相対湿度5%~95%(結露しないこと)取付け方法デスクトップ、ラックマウントLEDシステム:電源(緑)、ポートあたり:10/100/1000 LNK / ACT(緑)電源供給方式専用ACコード付属(3Pプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50放熱量(W)7.6
Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモード StarTech.comGigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモードStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 850nm波長 IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート
用途光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション長さ(mm)70ブラウン高さ(mm)26質量(g)200消費電力(W)5適合規格1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45出力電流(A)2.6保存温度(℃)-10~70芯数1芯製品幅(mm)97入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~50伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプマルチモード
1000Base-SX SFPモジュール LCコネクタ 550m D-Link(ディーリンク)1000Base-SX SFPモジュール LCコネクタ 550mD-Link(ディーリンク)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
DEMシリーズ(1G光トランシーバ)SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する1GigaSFP光モジュールです。 接続先光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。
1000Base-LX SMF 産業用SFPモジュール TP-LINK1000Base-LX SMF 産業用SFPモジュールTP-LINK
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シングルモードSFP LCトランシーバー、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、SFP-MSAと互換性あり、利便性の高いホットプラグ対応、動作温度:-40~85℃
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータFXC
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
接続台数1
SFP+モジュール/Citrix製品SFP-TX互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.comSFP+モジュール/Citrix製品SFP-TX互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバStarTech.com
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
Citrix製SFP-TXと100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
1000BASE-BX-U SFPモジュール LCコネクタ D-Link(ディーリンク)1000BASE-BX-U SFPモジュール LCコネクタD-Link(ディーリンク)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
1000Base-SX MMF 産業用SFPモジュール TP-LINK1000Base-SX MMF 産業用SFPモジュールTP-LINK
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
マルチモードSFP LCトランシーバー、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、SFP-MSAと互換性あり、利便性の高いホットプラグ対応
1000BASE-BX-D SFPモジュール LCコネクタ D-Link(ディーリンク)1000BASE-BX-D SFPモジュール LCコネクタD-Link(ディーリンク)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
SFPモジュール 1000BASE-LX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGLX エレコムSFPモジュール 1000BASE-LX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGLXエレコム
19,980税込21,978
1個
当日出荷
1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
仕様【光送信レベル】最大/-3dBm最小/-9.5dBm、【光受信レベル】最大/-3dBm最小/-20dBm付属品安全にお使いいただくために:1枚質量(g)約17外形寸法(mm)約56.6×14.6×13.4ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式1000BASE-LX入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)1310MTBF(時間)1271000許容損失(dB)10.5
1000Base-LX SFPモジュール LCコネクタ 10Km D-Link(ディーリンク)1000Base-LX SFPモジュール LCコネクタ 10KmD-Link(ディーリンク)
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
DEMシリーズ(1G光トランシーバ)SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する1GigaSFP光モジュールです。 接続先光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。
法人向け スイッチングハブ WEBスマート Giga対応 1000BASE-T対応 3年保証 エレコム法人向け スイッチングハブ WEBスマート Giga対応 1000BASE-T対応 3年保証エレコム
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。 理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のWebスマートスイッチです。 理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートWebスマートスイッチです。 音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 機器入替時の設定を簡単にする設定保存及び復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)に対応。別売のマグネットを取り付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【フラッシュメモリ】16Mbyte、【スイッチングファブリック】36.0Gbps、【ファームウェアアップデート方法】HTTP/TFTP(Web)、【設定の復元/保存方法】HTTP/TFTP(Web)、【SNTP】SNTPクライアント、【MIB】標準MIB、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:18ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠、【保守サービス|デリバリー】1年(EBS-DH-01A)/3年(EBS-DH-03A)/5年(EBS-DH-05A)、【保守サービス|センドバック延長】1年(EBS-SB-01A)/2年(EBS-SB-02A)付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚材質【筐体】メタル質量(kg)約1.2(本体のみ)【筐体】ブラックポート数LANポート×16、SFPポート×2消費電力(W)13.0(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×16、SFP×2入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%設定方式日本語/英語WebGUI対応【Auto MDI/MDI-X】対応、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【管理ツール】アドミリンク対応(リモート管理サービス)[対応FW:Ver.2.0.4以上]、【VLAN】VLANグループ数:256・VLAN ID:1-4094・タグVLAN対応(VLAN学習方式はFWのバージョンにより異なります。Ver.2.0.4以降 IVL/SVL切り替え可能(初期値:IVL)・Ver.2.0.3未満 IVLのみ対応)、【QoS】対応、【ポートミラーリング】対応、【IEEE802.1X認証】対応、【SNMP】対応、【SNMP TRAP】対応、【RMON】対応、【Syslog】対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】対応(リンクアグリゲーション)、【IGMP Snooping】対応、【MLD Snooping】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280.0×125.0×43.5(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスメモリー【メイン】128Mbyteバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間3年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、 壁掛け、 19インチラックマウント、 マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)電源タイプ内蔵電源発熱量(KJ/h)約46.8(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)IPアドレス【設定方法】固定IP・DHCPクライアント伝送速度(Gbps)18.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8最大パケット転送能力(Mpps)27.78MTBF(時間)1114000@25℃、471000@50℃PoE対応非対応
...