カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1000pf 1kv」の検索結果

村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥499税込¥5491袋(10個)欠品中仕様静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 220pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.1μF ±20%
日本ケミコン¥889税込¥9781袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2kV dc,1000pF ±10%
TDK(1件のレビュー)¥559税込¥6151袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dcパッケージ/ケース = 1808取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm長さ = 4.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.3mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ1808高電圧シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY1 シリーズ,220pF,500V ac
VISHAY¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220pF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 8mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 8 (Dia.) x 5mm端子タイプ = ラジアルUL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY1 Series. AC Line Rated Class X1, 760 Vac, Class Y1, 500 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
ポリプロピレンフィルムコンデンサ
東信工業(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20個)当日出荷から13日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
RS-485/422用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応仕様●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC~2.0MHz Zo=110Ω性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V)最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140保護クラス(Up)・@2kV(1kA) 2-3間:±20 2・3-1間:20 各線-接地間:±500直列抵抗/線(Ω)「内部」約4.5(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000A(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
測温抵抗体用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)