カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- 作業工具(3)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「10011181」の検索結果

スーパーつるぎ 105
高速電機(富士製砥)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10枚)当日出荷抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業仕様両面補強粒度36穴径(Φmm)15シリーズつるぎ硬度S品種A36S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A主要切断材料金属、ステンレス耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
JP100 和紙 三椏
ケイエヌトレーディング¥55,980税込¥61,5781本(15m)3日以内出荷表面の滑らかさが特長の三椏の本物の和紙です。出力後裏紙を剥がす二層紙タイプです。用途屋内POP、ディスプレイ等。材質和紙紙管内径(inch)3寸法(mm×m)1118×15坪量(g/m2)95表面マット粘着性無使用場所屋内用対応インク水性
塩化カリウム溶液 nominal 0.015 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=0.0001mol/L Certipur (R) 101811 1ST
Merck(メルクミリポア)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷種別1STアズワン品番61-0291-02
電気作業用ロバストツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥329,800税込¥362,7801個90日以内出荷コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。質量(kg)10.1容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数22点
配管用ツールバックパック
KNIPEX(クニペックス)¥199,800税込¥219,7801個90日以内出荷コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。質量(g)2900 (空荷時)/6550容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数17点
電気作業用ツールバックパック
KNIPEX(クニペックス)¥279,800税込¥307,7801個90日以内出荷コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形)ポジドライブ:PZ 1(982501SL)/PZ 2(982502SL)、スクリュドライバー(細形)プラスマイナス ポジドライブ:PZ/S 1(982501SLS)、ケーブルナイフ:9852SB、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。質量(kg)2900 (空荷時)/6600容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数22点