カテゴリ
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「10011181」の検索結果

スーパーつるぎ 105
高速電機(富士製砥)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10枚)当日出荷抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業仕様両面補強粒度36穴径(Φmm)15シリーズつるぎ硬度S品種A36S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A主要切断材料金属、ステンレス耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6