カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1002pl」の検索結果

継手 チューブフィッティングSUS304
PISCO(ピスコ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷金属本体はSUS304を採用。強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2362mm ポリウレタン RB
Optibelt¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PL●長さ:2362mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-1002アズワン品番65-7888-23