カテゴリ

  • 制御機器(261)
  • 農業機械(40)
  • 自動車純正部品(26)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 切削工具(21)
  • マスク(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 機構部品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1005r」の検索結果

487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 1005R 興研防じんマスク 1005R興研(42件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
フィットテスト用アダプタ 1005R用 興研フィットテスト用アダプタ 1005R用興研
399税込439
1個
当日出荷
フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ入数1
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型(サイズS) 興研取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型(サイズS)興研
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵
用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型 興研取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型興研(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵
用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
サテンリボン 10mm HEADS(ヘッズ)サテンリボン 10mmHEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。
幅(mm)10仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)30
断線に強い延長コード ハート電機サービス断線に強い延長コードハート電機サービス(5件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格125V 15A 1500W差込口1個口RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク 1005RR 興研防じんマスク 1005RR興研(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM541号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3質量(g)147基準質量(g)147±20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
ビーポップ対応屋外シート HL-130 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HL-130ノーブランド(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷から13日以内出荷
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5使用場所屋外シート幅(mm)100
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ピュアリーフ赤厚口(小口) ヤマニパッケージピュアリーフ赤厚口(小口)ヤマニパッケージ
14,980税込16,478
1ケース(50枚)
5日以内出荷
果物の下に敷く事で、果物を引き立てる。L-1005Rの
種別果物・フルーツ寸法(mm)200×200質量(g)3.8構成部品1
シンプルデスク 幅120/150 奥行40/60 高さ72cm Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所)シンプルデスク 幅120/150 奥行40/60 高さ72cm Visage Neo (ビサージュ ネオ)ミヤタケ(宮武製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
すっきりとした直線のコの字型の木製デスク『Visage Neo(ビサージュ ネオ)』シンプルなデザインはデスクだけでなくテーブル、カウンター、ディスプレイスタンドなどお家の色々な場所でマルチに活躍厚み4cmの頑丈な設計でパソコンやプリンターも置けるので、テレワークや在宅勤務の方にも安心
用途パソコンデスク、作業台などに。コの字型 木製 シンプル マルチデスク カウンターテーブル ディスプレイスタンド モニタースタンド ディスプレイラック プランタースタンド ダイニングテーブル ネイルテーブル テーブル 机 作業台 ミシン台材質合成樹脂化粧合板(PVC)天板耐荷重(kg)20
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)5
ビーポップ対応屋外シート HK-130 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HK-130ノーブランド(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から8日以内出荷
暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ反射シート適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130長さ(m)5使用場所屋外
NCA ノンスリップテープロールタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA ノンスリップテープロールタイプNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム厚さ(mm)0.8レッドタイプ屋外用使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトプリンター用消耗品 サンハヤトダイレクトプリンター用消耗品サンハヤト
3,498税込3,848
1個
当日出荷から9日以内出荷
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 5Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 5ΩARCOLECTRIC
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
(91005)ベアリング ホンダ(91005)ベアリングホンダ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
ローラーキャビネット(5段5引出) KTCローラーキャビネット(5段5引出)KTC
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「EKW-1000シリーズ」は使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み。ワンクラス上の存在感を備えた新たなデザインと「メイド・イン・ジャパン」の自信、KTCの経験・技術・ノウハウの全てを注いで、多くの方に満足していただける次世代のスタンダードをKTCクオリティで形にしたローラーキャビネットです。
付属品トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2質量(kg)74耐荷重(kg)トップエリア:140、引出し1~2段目:15、引出し3~4段目:20、引出し5段目:30天板耐荷重(kg)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×470×910(ハンドル突出量85mm)引出し寸法(mm)引出し1~2段目:w600×d405×h45、3~4段目:w600×d405×h105、5段目:w600×d405×h230高さ(mm)910奥行(mm)470間口(mm)740ハンドル85/Φ29関連資料2022 SK SALEパンフレット(2.9MB)
オートイロミホンチョウ DNT(大日本塗料)オートイロミホンチョウDNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1冊
3日以内出荷から4日以内出荷
新色を含む使用頻度の高い色を選定し、収録しております。
オンボードタイプ小型電源トランス 大阪高波オンボードタイプ小型電源トランス大阪高波
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
オンボードタイプの電源用小型。
トゥインクルサテンリボン HEADS(ヘッズ)トゥインクルサテンリボンHEADS(ヘッズ)
699税込769
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
キラリと光る両端のラインが特徴のサテンリボンです。
仕様両面仕様材質ポリエステル
SY310 SMCSY310SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル 2BEFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
刃数2材質HSS-Co
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
18,900税込20,790特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
25,900税込28,490
1台
当日出荷から121日以内出荷
SY510 SMCSY510SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
23,660税込26,026
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上
ピュアリーフ赤厚口 ヤマニパッケージピュアリーフ赤厚口ヤマニパッケージ
51,980税込57,178
1ケース(200枚)
5日以内出荷
果物の下に敷く事で、果物を引き立てます。
種別果物・フルーツ寸法(mm)200×200質量(g)12.24
角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタサンドビック
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
S Series(SY7100) SMCS Series(SY7100)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
両面サテンリボン HEADS(ヘッズ)両面サテンリボンHEADS(ヘッズ)
559税込615
1パック(1巻)
5日以内出荷
ツヤのあるダークグレーの両面サテンリボン(10mm幅)です。
用途ギフトラッピング材質ポリエステル[両面サテン]種類DARKGRAY10mm寸法(幅Wmm×長さLm)10×30
ビーポップ対応屋外シート HS-130 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HS-130ノーブランド
5,998税込6,598
1巻
7日以内出荷から8日以内出荷
明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
幅(mm)130長さ(m)5適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CPタイプ蛍光使用場所屋外
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
8,463税込9,309特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
(12100)ロッド ニッサン(12100)ロッドニッサン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
S Series(SY5100) SMCS Series(SY5100)SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
(27210)インペラー、ファン ニッサン(27210)インペラー、ファンニッサン
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
...