カテゴリ
- 農業機械(56)
- バイク部品(37)
- 制御機器(16)
- バイク純正部品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- トラック純正部品(6)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 物流用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(50)
- brembo(27)
- 河村電器産業(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- Kawasaki(8)
- U-KANAYA(7)
- TRUSCO(5)
- ホンダ(5)
- CKD(4)
- 日野自動車(4)
- プライタ(4)
- スズキ(3)
- 椿本チエイン(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- コクヨ(2)
- ADVANTEC(2)
- ニッタ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1008-12」の検索結果

六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(22本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプ
ADVANTEC¥13,980税込¥15,3781箱(100枚)当日出荷から63日以内出荷罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。材質セルロース混合エステルタイプ寸法(Φmm)47
ユーシン シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY ラージオープンチップ 1008シリーズ
ユーシンメディカル1箱(10本)翌々日出荷から12日以内出荷先端開孔型経尿道的泌尿器用バルーンカテーテルです。生体適合性に優れたオールシリコーン製です。尿道狭窄時のカテーテル挿管に対し、先端開孔型でガイドワイヤーの使用が可能です。未検の患者様にもアレルギー等の心配なく、使用可能です。先端チップを大きく開孔し、慢性膀胱炎や、尿混濁などに対しスムーズな排尿が見込まれます。材質シリコーン全長(mm)420滅菌EOG滅菌済(個包装)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00057000一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
PCテクノボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥48,980税込¥53,8781箱(40本)3日以内出荷透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
ブラシホルダ
協栄電機¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から8日以内出荷【Sシリーズ】 コンパクトな設計でスリップリングの外径の大きさに関係なくご使用いただけます。 信号用としてご使用の場合、BH0804-10/BH0804-12のブラシホルダーとAG0804(銀系ブラシ)の組合せでご使用ください。 【Vシリーズ】 中容量クラスの電流供給用に適しています。 リング外径Φ75~Φ170以内のご使用に適しています。 【Bシリーズ】 ブラシ2連型になっており、かつブラシ寸法が大きいので、大容量の電流供給用に適しています。 【Mシリーズ】 低価格にて供給する目的で、モールド成形品にて製作した商品です。材質BS
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から7日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
ステンレス 裏蝶番1型(L=50 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥755税込¥8311個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10608
ミニフリーアルバム(フレーム)
セキセイ¥1,798税込¥1,9781冊4日以内出荷布貼り表紙と落ち着いたカラーがインテリアにもなじむフレーム付ミニフリーアルバム 写真や雑誌の切り抜き、チケットなども一緒にレイアウトできる! 表紙に好きな写真を入れて飾れる、フレームポケット付き。 台紙が増やせるビス式タイプ。スペア台紙約12枚追加可能(セット分も含めて最大約20枚)。 1ページにLサイズ、ポストカード、ハイビジョンなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。仕様ビス式材質表紙/布、フレームカバー/PET背幅(mm)21寸法(縦×横)(mm)本体:241×234、台紙:235×230、貼付有効サイズ:235×190台紙フリー黒台紙8枚
es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン
アオイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort→HDMI変換ケーブル 10m
ホーリック¥7,498税込¥8,2481個当日出荷HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用色ブラック直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6長さ(m)10コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/60p保証期間1年間メス形状HDMIコネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm変換タイプオス-メス
テーパーブッシュ 12mm 22mm
Optibelt¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:1008●シャフト径:12mm●長さ:22mm●コード番号:236-8480アズワン品番65-7866-66
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)
TRUSCO¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
クッションペーパー 2000枚入り
小林¥22,980税込¥25,2781箱(2000枚)7日以内出荷紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。 使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。 可燃ゴミとして処理可能です。 被せるだけでテープ留め不要な筒状タイプ。ワイン瓶などに最適です。用途梱包の緩衝材に。寸法(mm)80×300タイプボトルタイプ
アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅
G-Too¥6,398税込¥7,0381式(12巻)5日以内出荷クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に色黒長さ(m)16
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 CB400SUPERBOLD'OR(NC42)/CB400SFHYPERVTECRevo(NC42)※ABS車
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,398税込¥8,1381本6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801台5日以内出荷から51日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 CBR250RR(MC51)
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷レバーの種類ロング適合車種CBR250RR(MC51)つやなし