カテゴリ
- 農業機械(56)
- バイク部品(37)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(50)
- brembo(27)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- U-KANAYA(7)
- ホンダ(5)
- CKD(4)
- コクヨ(2)
- 椿本チエイン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Kawasaki(2)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- アオイ(2)
- グーリング(1)
- セキセイ(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NS(日進工具)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1008-12」の検索結果

六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(22本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
PCテクノボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥48,980税込¥53,8781箱(40本)3日以内出荷透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から7日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
ミニフリーアルバム(フレーム)
セキセイ¥1,798税込¥1,9781冊4日以内出荷布貼り表紙と落ち着いたカラーがインテリアにもなじむフレーム付ミニフリーアルバム 写真や雑誌の切り抜き、チケットなども一緒にレイアウトできる! 表紙に好きな写真を入れて飾れる、フレームポケット付き。 台紙が増やせるビス式タイプ。スペア台紙約12枚追加可能(セット分も含めて最大約20枚)。 1ページにLサイズ、ポストカード、ハイビジョンなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。仕様ビス式材質表紙/布、フレームカバー/PET背幅(mm)21寸法(縦×横)(mm)本体:241×234、台紙:235×230、貼付有効サイズ:235×190台紙フリー黒台紙8枚
es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン
アオイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅
G-Too¥6,398税込¥7,0381式(12巻)5日以内出荷クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に色黒長さ(m)16
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 CB400SUPERBOLD'OR(NC42)/CB400SFHYPERVTECRevo(NC42)※ABS車
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,398税込¥8,1381本6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 CBR250RR(MC51)
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷レバーの種類ロング適合車種CBR250RR(MC51)つやなし
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 CB400SUPERBOLD'OR(NC42)/CB400SFHYPERVTECRevo(NC42)※ABS車は除く
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,398税込¥8,1381本6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
1008 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,156~税込¥1,272~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,898税込¥8,6881本4日以内出荷から6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,898税込¥8,6881本4日以内出荷から6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08