カテゴリ
- 作業工具(15)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1008j max」の検索結果
![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)
10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)¥569~税込¥626~1箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
パワータッカー用 ステープル
Excellent kobo(8件のレビュー)¥489税込¥5381パック(1000本)当日出荷布、紙、網へ楽に打込めます。用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合パワータッカー(PT-128)RoHS指令(10物質対応)対応
H10型ステープル
SK11(29件のレビュー)¥449~税込¥494~1箱(1000本)当日出荷電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。用途タッカー用ステープル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)10
打ち込み強さ調整タッカー
SK11(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷打ち込みの強さを調整できる、ハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 レバーを調整することで、打ち込みの強さを調整できます。 対象物の硬さに応じて、打ち込み強さを調整出来ます。用途木材への固定、打ち込み。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
L12型ステープル
SK11(18件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(1000本)当日出荷ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。用途タッカー用ステープル。材質鉄厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)12
ステープル J線
(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1箱(5000本)当日出荷主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
DIYに便利なタッカー用ステープル
Excellent kobo(6件のレビュー)¥479税込¥5271パック(2000本)当日出荷布、紙、網へ楽に打込めます。用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H型式-寸法(mm)肩幅12/長さ8RoHS指令(10物質対応)対応![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505647-210329-02.jpg)
ガンタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220ステープル装填数100本ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155![1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658637-210225-02.jpg)
1208F ステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)¥399税込¥4391箱(2000本)当日出荷2000本入り用途ホビーホッチキスの替え針です。適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8
ラピッドステープル
Rapid(ラピッド)(11件のレビュー)¥2,188~税込¥2,407~1ケース(25000本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します幅(mm)10
CB400F 純正タイプ ショートミラー 左右SET
MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(2本)欠品中ホンダ絶版車CB系にはコレ!ヨンフォアタイプミラーSET!。ノーマルの形状を再現し、ミラーステーをショートタイプ仕様に。種別左右セット取付ねじ10mm正ネジ




![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)
![12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658655-201126-02.jpg)




![4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094901-230215-04.jpg)



![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505647-210329-02.jpg)

![1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658637-210225-02.jpg)


![ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095617-221118-02.jpg)