カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(184)
- パソコン/周辺機器(49)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
- 制御機器(31)
- クリーンルーム用品(18)
- 科学研究・開発用品(13)
- 電動工具(13)
- 防災用品(12)
- 医療(10)
- 家電(7)
- 厨房用品(5)
- 測定用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 安全用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 救急・衛生(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ODELIC(オーデリック)(47)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- アズワン(28)
- オーム電機(27)
- YAMAZEN(山善)(23)
- 三菱電機(20)
- アイリスオーヤマ(11)
- エスコ(10)
- 東芝ライテック(10)
- 東邦歯科産業(10)
- エレコム(9)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- JAPANNEXT(9)
- DAIKO(大光電機)(8)
- ELPA(7)
- 日動工業(7)
- サンワサプライ(6)
- 富士倉(6)
- 岩崎電気(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「100V 36W」の検索結果

シリカホワイト電球
(47件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
ミニランプ40W形36W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命ミニクリ36W4P
ELPA(2件のレビュー)¥889税込¥9781箱(4個)当日出荷40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ミニクリプトンエコロジー商品長寿命
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ
オーム電機(30件のレビュー)¥249税込¥2741箱(2個)当日出荷5%省電力設計タイプ電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
長寿命シリカ電球
ELPA(15件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。色ホワイト定格電圧(V)100口金E26電球の種類シリカ電球エコロジー商品長寿命
点灯管FG-4P
ELPA(20件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474~税込¥521~1個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
ローボルト専用コントローラー36W
タカショー(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
ミニクリプトン球 PS35E17 36W
オーム電機¥689税込¥7581セット(2個)当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35色ホワイト定格100/110V-36W全高(mm)67口金E17直径(mm)35
【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイト
マクサー電機¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球エコロジー商品長寿命
白熱電球40W形 475ml(E26)クリア
東洋ライテック¥219税込¥2411個当日出荷長さ(mm)96定格電圧(V)100電力(W)36口金E26全光束(Lm)450平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
ミニクリプトン球 S35E17 36W
オーム電機¥359税込¥3951個翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状S-35定格100/110V-36W全高(mm)58口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 PS35E17 36W
オーム電機¥349税込¥3841個翌々日出荷省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35定格100/110V-36W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
蛍光灯型植物育成ライト36W
富士倉¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体質量(kg)1.36電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)2900寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68防水IP65
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形
オーム電機(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上ホワイト電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形
オーム電機¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から翌々日出荷口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上クリア電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R)
坂口電熱(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグあり
【白熱電球】シリカ電球 2個入 ホワイト
マクサー電機(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
レフ電球100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥439税込¥4831個当日出荷住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V)
エムティティ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 100V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約215構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付
AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kgRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
薄さ13mm 最大PD36W出力 GaN採用 USB Type-C×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷超小型サイズの薄型AC充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大36W出力のUSB Type-Cポート。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証寸法(mm)約 41(W) × 64.8(D) × 13(H) (電源プラグは除く)色ホワイト質量(g)(本体):約 50対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.8A出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.75A、DC15V/2.4A、DC20V/1.8A (最大36W)
ミニクリプトン電球 40W形
オーム電機(2件のレビュー)¥389税込¥4281セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】巻物 100V/200V(R)
坂口電熱¥329,800税込¥362,7801巻4日以内出荷テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】19/36、【0℃恒温槽内空気中】18/30、【20℃恒温槽内空気中】17/25厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器
エスコ¥87,100税込¥95,8101台翌日出荷つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
Anker Nano II 65W
Anker(アンカー)(3件のレビュー)¥4,082税込¥4,4901個当日出荷スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。セット内容本体、取扱説明書色ブラック質量(g)約112ポート数USB-C×1出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A最大出力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。画面サイズ23.8インチ応答速度5ms(OD)付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】
ツインバード(21件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)機能風量3段階調節回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
ACアダプター 12V
bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12入力プラグ形状コンセントプラグ一体型その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
...