カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(135)
- パソコン/周辺機器(26)
- 制御機器(22)
- 家電(13)
- 測定用品(10)
- 防災用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(52)
- 東芝ライテック(14)
- DAIKO(大光電機)(11)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- オーム電機(8)
- EIZO(7)
- ELPA(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- マクサー電機(5)
- マルチ計測器(4)
- テスコム(4)
- TogoPower(4)
- コーセル(3)
- 日動工業(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- カシムラ(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ブランドをもっと見る
「100V 54W」の検索結果

長寿命ミニクリ54W4P
ELPA(5件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471箱(4個)当日出荷60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ミニクリプトンエコロジー商品長寿命
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形
オーム電機¥399~税込¥439~1個ほか翌々日出荷口金E17、60W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製形状PS35定格100V 54W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ
オーム電機(30件のレビュー)¥249税込¥2741箱(2個)当日出荷5%省電力設計タイプ電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
長寿命ミニクリプトン球
ELPA(3件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
白熱電球
東京メタル¥159税込¥1751個当日出荷光がやわらかいホワイトランプです。トラスコ品番369-8188材質ガラス等全長(mm)98消費電力(W)54口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)1000光源色電球色明るさ(Lm)720
長寿命シリカ電球
ELPA(15件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。色ホワイト定格電圧(V)100口金E26電球の種類シリカ電球エコロジー商品長寿命
レフ電球100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥439税込¥4831個当日出荷住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
オーム電機¥379税込¥4171個当日出荷から翌々日出荷省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイト
マクサー電機¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球エコロジー商品長寿命
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
オーム電機¥799税込¥8791セット(2個)翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
白熱電球60W形 810ml(E26)ホワイト
東洋ライテック¥219税込¥2411個当日出荷長さ(mm)96定格電圧(V)100電力(W)54口金E26全光束(Lm)810平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
省エネクリプトンランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリア
マクサー電機¥249税込¥2741個5日以内出荷から6日以内出荷長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球エコロジー商品長寿命
【白熱電球】シリカ電球 2個入 ホワイト
マクサー電機(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン電球 60W形
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
ミニクリプトン電球 E17 60W形
オーム電機(2件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット消費電力(W)54定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V
三菱電機¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
【白熱電球】クリア電球 2個入 クリア
マクサー電機¥219税込¥2411個5日以内出荷従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
HPE Aruba X372 54V DC 680W 100-240V AC Power Supply JP en
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷
全方向タイプ LED電球(調光器対応)
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
HPE Aruba X372 54V DC 1600W 110-240V AC Power Supply JP en
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷
DCDC3WEY インバーター 定格150W
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。用途デコデコインバーター材質アルミニウム(アルマイト加工)色ブラック質量(g)600出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
AC充電器 AC typeC 3A
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から8日以内出荷しなやかなケーブルで使いやすい長さのType-Cコネクタ専用AC充電器。 家庭用AC電源100V~240Vから、Type-C端末のバッテリーを最大出力3Aで充電します。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。 収納式ACコンセントプラグ。出力5V/3Aコード長さ(m)約1本体質量(g)76入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×28×54
電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音
YAMAZEN(山善)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。羽根:直径35cm・5枚。風量切替:3段階。入タイマー:1/2/4/6時間。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風搭載。おやすみモード搭載。減光モード搭載。自動OFFタイマー8時間。リモコン付き用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 脱衣所 寝室 節電 省スペース 小型質量(kg)3色ホワイト消費電力(W)47/54(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)35羽根枚数5モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.5 / 1.7 (50/60Hz)
加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000
シャープ(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。静電HEPAフィルター&ダブル脱臭フィルター。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿。用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
超音波ホッチキス キュッパ
朝日産業(捕虫器・包装機器)(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めトラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33シール長さ(mm)3シール幅(mm)6最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応
Aruba 4000i POE 54VDC 100-240VAC DIN Power Supply
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥259,800~税込¥285,780~1個5日以内出荷POE 電源。Aruba 4000i POE 54VDC 100-240VAC DIN Power Supply。