カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(766)
- 配管・水廻り設備部材(233)
- パソコン/周辺機器(213)
- 制御機器(196)
- 測定用品(124)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 農業機械(38)
- 科学研究・開発用品(14)
- 家電(14)
- 溶接用品(10)
- 防災用品(10)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(7)
- バイク純正部品(6)
- バイク部品(6)
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 梱包用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 切削工具(5)
- エンジン工具(5)
- 測定関連サービス(4)
- バッテリー・電装(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 完成車(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 医療(2)
- 学童・教育用品(2)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(772)
- 東和制電工業(TOWA)(70)
- ATEN(50)
- SMC(48)
- StarTech.com(44)
- KITZ(キッツ)(41)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- 三菱電機(33)
- omron(オムロン)(23)
- 東洋バルヴ(23)
- 日本バルカー(22)
- エスコ(19)
- ニチアス(17)
- TRACO POWER(15)
- サンワサプライ(13)
- CKD(13)
- 巴バルブ(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- イメージニクス(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「100a 5k」の検索結果

溶接フランジ 5K ステンレス製
(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷SOP-FF(穴あきフランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)
アキツ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から9日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。用途フランジ用ジョイントシート。厚さ(mm)3種別フランジ用全面パッキン
溶接ブラインドフランジ 5K
村部フランヂ¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
100A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥5,640税込¥6,2041枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
フランジ用全面パッキン (ノンアス)
日本バルカー(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~+183フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性【縦方向】9倍圧縮率(%)【34.3MPa】10
ガスケット フランジ外パッキン 5K
TRUSCO¥729税込¥8021枚当日出荷から翌々日出荷日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン2018年トラスコ掲載ページ7 0504
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)
ダイコー¥329税込¥3621枚当日出荷から5日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥1,030税込¥1,1331枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥1,610税込¥1,7711枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥2,180税込¥2,3981枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー¥639税込¥7031枚当日出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)
5K 白 BL-FF 100A
村部フランヂ¥4,198税込¥4,6181枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)3.66外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19
5K 白 SOP-LJ 100A
村部フランヂ¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)2.28外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9
5K 白 SOP-FF 100A
村部フランヂ¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)2.35外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4
100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥1,340税込¥1,4741枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥3,380税込¥3,7181枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥890税込¥9791枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力5K
100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥2,560税込¥2,8161枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
5G対応ルータ K5G-C-100A
京セラ¥169,480税込¥186,4281個当日出荷公衆5G(Sub6/mmW)、ローカル5G(Sub6/mmW)に対応したルーターで、主な特長は下記のとおりです。 安定した連続通信が可能 本製品は排熱構造に加えて、冷却ファンを搭載しているため、高負荷環境下においても 安定した連続通信ができます。 デュアルSIM対応 公衆網/ローカル網の双方で利用できるデュアルSIM対応。 また、既存の4G網を 利用したNSA方式と5G単独のSA方式に対応しています。(SAはローカル5Gでのみ使用可能です。) AOSP搭載によるエッジコンピューティング 高性能CPUでエッジコンピューティングが可能。 AOSP向けアプリをインストールすることで、デバイス単体でデータ処理し、クラウド集中の負荷を低減。 リアルタイムで信頼 性の高い処理が可能です。エンコード/デコードができるアプリをプリインストール 4K/8K動画のエンコード/デコードにも対応。デバイス単体で手軽にモバイルでの映像 配信ができます。 さまざまな機器との高い接続性 USB Type-C、Wi-Fi(Wi-Fi6対応)、Bluetoothなど、有線・無線で既存の製品と 接続可能です。 また、変換ケーブルの利用で、HDMIやRS232C、有線LANで機器と接続ができます。伝送方法Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)
ダイコー(2件のレビュー)¥269税込¥2961枚当日出荷から8日以内出荷材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
黒ねじ込みフランジ 5K
吉年(20件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ
ダイコー¥589税込¥6481枚当日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)3材質EPDMゴム種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力5K
白 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ニチアス¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から7日以内出荷適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
ニチアス¥399~税込¥439~1枚当日出荷から4日以内出荷適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー(1件のレビュー)¥529税込¥5821枚当日出荷から7日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷から翌々日出荷適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K
...