カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,282)
  • ねじ・ボルト・釘(12,176)
  • パソコン/周辺機器(11,716)
  • 制御機器(11,523)
  • 自動車純正部品(4,743)
  • 空調・電設資材(4,480)
  • 配管・水廻り設備部材(4,423)
  • メカニカル部品(2,783)
  • 測定用品(2,395)
  • 科学研究・開発用品(2,296)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,509)
  • 切削工具(1,477)
  • 電気材料(1,107)
  • バイク純正部品(1,056)
  • 機構部品(871)
  • 物流用品(846)
  • 家電(645)
  • 建築金物(610)
  • 溶接用品(558)
  • 電動工具(543)
  • 農業機械(542)
  • 照明(487)
  • バイク部品(481)
  • 事務用品(466)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(463)
  • 研磨材(419)
  • 防災用品(398)
  • 作業工具(381)
  • FA担当者のオススメ新商品(324)
  • 店舗什器・備品(209)
  • 自動車補修部品(190)
  • 防犯用品(174)
  • 船舶用品・漁業資材(168)
  • 医療(168)
  • バッテリー・電装(168)
  • 学童・教育用品(157)
  • 厨房用品(149)
  • 建材・エクステリア(143)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(137)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(122)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(120)
  • カー用品(111)
  • エンジン工具(111)
  • クリーンルーム用品(110)
  • 作業服(110)
  • 測定関連サービス(105)
  • 整備工具・収納(103)
  • 安全用品(100)
  • 梱包用品(97)
  • はんだ関連・静電気対策用品(94)
  • 卓上消耗品(85)
  • オフィス家具(85)
  • 住設機器(82)
  • 保管用品(68)
  • 空圧工具(64)
  • 清掃用品(61)
  • 介護用品(61)
  • 自転車部品(61)
  • トラック純正部品(55)
  • 日用品(54)
  • 農業・園芸資材(53)
  • フォークリフト・産機・建機用品(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(40)
  • ヘルスケア(40)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
  • 食品・飲料(36)
  • 安全保護具(34)
  • 手袋(34)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 縫製用品(34)
  • 接着剤・補修材(33)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • テープ(29)
  • 救急・衛生(26)
  • 塗料(24)
  • 安全標識(21)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 完成車(13)
  • マスク(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 農具(5)
  • 理美容(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)

「100a」の検索結果

91,795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業チューコーフロー粘着テープAGF-100A中興化成工業(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1巻
当日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
クリップ 90467-100A1 YAMAHA(ヤマハ)クリップ 90467-100A1YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90467-10008
フューズ (100A) MAZDA(マツダ)フューズ (100A)MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-100Aミドリ安全(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。かぶり心地を追求した内装デザインです。
用途軽作業での頭部保護頭囲(cm)53~62仕様通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)264幅(mm)194高さ(mm)119質量(g)165
Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン KITZ(キッツ)Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーンKITZ(キッツ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合10FCY-100A
ツーリング      HSK100A- 日研工作所ツーリング HSK100A-日研工作所
29,980税込32,978
1本(1本)
翌々日出荷
P100A用ピストンカッタ 泉精器製作所P100A用ピストンカッタ泉精器製作所
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
仕様可動刃トラスコ品番123-7528質量(g)960.0
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A SONYリチャージャブルバッテリーパック NP-FV100ASONY
23,980税込26,378
1個
当日出荷
高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。 メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。 ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。 イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5質量(g)約145バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)公称電圧(V)DC7.4対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセルエアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100Aベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
スプロケット 100A KANA(片山チエン)スプロケット 100AKANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
クリツプ 90467-100A0 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-100A0YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
絶縁カバー 100A用 アメリカン電機絶縁カバー 100A用アメリカン電機
599税込659
1個
当日出荷
スプロケット HG100A KANA(片山チエン)スプロケット HG100AKANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
クリツプ 90468-100A1 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90468-100A1YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ4G/LTEルーター KC4-C-100A京セラ
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105通信方式LTE Category 4(日本国内向)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)表示LED(3色)/OLED(128×36dot)操作ボタン電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48保護等級IP4X動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UVBluetooth5.1(Long Range対応)仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
クリツプ 90468-100A2 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90468-100A2YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
クリツプ 90467-100A2 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-100A2YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
クリツプ 90468-100A0 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90468-100A0YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
FMH カッターアーバHSK100A- 日研工作所FMH カッターアーバHSK100A-日研工作所
33,980税込37,378
1本(1本)
翌々日出荷
紙コップホルダー KH-3-100A SARAYA(サラヤ)紙コップホルダー KH-3-100ASARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
うがい専用コロロ紙コップを100個収容可能なスリムなデザイン。 1個づつ取り出せて衛生的です。コロロ紙コップが100個収納できます。 プッシュしやすいボタン形状です。曲線形状でメンテナンスが簡単です。
仕様本体適合(紙コップ)51059種別ホルダーのみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×123×377RoHS指令(10物質対応)対応
P100A用ヘッドカッタ 泉精器製作所P100A用ヘッドカッタ泉精器製作所
46,980税込51,678
1枚
4日以内出荷
仕様固定刃トラスコ品番123-7526質量(g)1700.0
オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔モノラルミニ) AP-100A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔モノラルミニ) AP-100AJVC(ビクター)
629税込692
1個
当日出荷
ミニプラグを変換する場合。
スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A2 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A2YAMAHA(ヤマハ)
699税込769
1個
3日以内出荷
オイルシール VR VR100A-F NOKオイルシール VR VR100A-FNOK
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1233-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)100使用可能軸径(mm)98~105軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
アングルバイス UA100A用 口金セット TRUSCOアングルバイス UA100A用 口金セットTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0533適合機種UA-100A質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ4 1814
集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)集電アーム 100APanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
U型バイス UA-100A用 シャフト TRUSCOU型バイス UA-100A用 シャフトTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
UA-75A用 シャフトです。UA-100A用 シャフトです。
トラスコ品番855-0534適合機種UA-100A質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A5 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A5YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A3 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A3YAMAHA(ヤマハ)
98税込108
1個
3日以内出荷
スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A0 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A0YAMAHA(ヤマハ)
849税込934
1個
3日以内出荷
丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100A型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1セット(3個)
4日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
100A用圧着端子 アメリカン電機100A用圧着端子アメリカン電機
579税込637
1個
当日出荷
100A器具に使用できる、銅製すずめっきの22mm2電線用2つ穴圧着端子です。
質量(g)22.5種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P100APanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
つめ付きヒューズ 100A スターヒューズつめ付きヒューズ 100Aスターヒューズ
259税込285
1本
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55溶断規格B種
100A ブースターケーブルセット エスコ100A ブースターケーブルセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98
サーキットブレーカー 100A マリンテックサーキットブレーカー 100Aマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可10mm六角穴付きボルトで確実な締め込みケーブル接続:挟み込み接続式さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)100ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
エアスライドテーブル (MXQ12-100A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-100A~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
アングルバイス UA-100A用用シャフト固定ねじ TRUSCOアングルバイス UA-100A用用シャフト固定ねじTRUSCO
189税込208
1台
当日出荷
トラスコ品番855-0535適合機種UA-100A質量(g)202018年トラスコ掲載ページ4 1816
RACバランスCアーバHSK100A 日研工作所RACバランスCアーバHSK100A日研工作所
52,980税込58,278
1本(1本)
翌々日出荷
エアスライドテーブル (MXQ25-100A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25-100A~)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
...