カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,640)
  • 制御機器(6,827)
  • 空調・照明・電設資材(5,139)
  • 配管・水廻り設備部材(3,755)
  • 自動車純正部品(2,545)
  • パソコン/周辺機器(2,045)
  • 科学研究・開発用品(1,541)
  • 測定用品(1,496)
  • メカニカル部品(1,491)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,447)
  • バイク純正部品(1,405)
  • 電気材料(833)
  • 切削工具(806)
  • 機構部品(700)
  • 物流用品(565)
  • 農業機械(379)
  • 溶接用品(376)
  • 建築金物(333)
  • バイク部品(292)
  • 電動工具(285)
  • 家電(280)
  • 研磨材(277)
  • 作業工具(250)
  • 事務用品(247)
  • FA担当者のオススメ新商品(241)
  • 防災用品(196)
  • ねじ・ボルト・釘(190)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(178)
  • 自動車補修部品(163)
  • 船舶用品・漁業資材(138)
  • 店舗什器・備品(114)
  • バッテリー・電装(110)
  • 学童・教育用品(109)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(100)
  • 防犯用品(94)
  • 建材・エクステリア(90)
  • 整備工具・収納(84)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(82)
  • 医療(80)
  • 厨房用品(79)
  • 安全用品(71)
  • エンジン工具(70)
  • 卓上消耗品(65)
  • 測定関連サービス(63)
  • はんだ関連・静電気対策用品(62)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(58)
  • カー用品(55)
  • 作業服(54)
  • 保管用品(53)
  • フォークリフト・産機・建機用品(49)
  • 空圧工具(47)
  • 梱包用品(45)
  • 住設機器(43)
  • 農業・園芸資材(43)
  • トラック純正部品(41)
  • オフィス家具(40)
  • クリーンルーム用品(38)
  • 日用品(34)
  • 清掃用品(33)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(32)
  • 縫製用品(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 自転車部品(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • 介護用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 安全保護具(19)
  • 食品・飲料(19)
  • 安全標識(18)
  • 救急・衛生(17)
  • 手袋(17)
  • テープ(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • ヘルスケア(16)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 塗料(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 完成車(11)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • マスク(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 理美容(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「100a」の検索結果

51,051件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業チューコーフロー粘着テープAGF-100A中興化成工業(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1巻
当日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
クリップ 90467-100A1 YAMAHA(ヤマハ)クリップ 90467-100A1YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合純正品番90467-10008
フューズ (100A) MAZDA(マツダ)フューズ (100A)MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-100Aミドリ安全(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。かぶり心地を追求した内装デザインです。
用途軽作業での頭部保護頭囲(cm)53~62仕様通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)264幅(mm)194高さ(mm)119質量(g)165
Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン KITZ(キッツ)Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーンKITZ(キッツ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合10FCY-100A
ツーリング      HSK100A- 日研工作所ツーリング HSK100A-日研工作所
29,980税込32,978
1本(1本)
翌々日出荷
スプロケット 100A KANA(片山チエン)スプロケット 100AKANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
P100A用ピストンカッタ 泉精器製作所P100A用ピストンカッタ泉精器製作所
28,980税込31,878
1枚
3日以内出荷
仕様可動刃トラスコ品番123-7528質量(g)960.0
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A SONY(ソニー)リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100ASONY(ソニー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。 メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。 ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。 イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5質量(g)約145バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)公称電圧(V)DC7.4対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
クリツプ 90467-100A0 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-100A0YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセルエアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100Aベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
スプロケット HG100A KANA(片山チエン)スプロケット HG100AKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
つめ付きヒューズ 100A スターヒューズつめ付きヒューズ 100Aスターヒューズ
259税込285
1本
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55溶断規格B種
絶縁カバー 100A用 アメリカン電機絶縁カバー 100A用アメリカン電機
599税込659
1個
当日出荷
クリツプ 90468-100A1 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90468-100A1YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
FMH カッターアーバHSK100A- 日研工作所FMH カッターアーバHSK100A-日研工作所
33,980税込37,378
1本(1本)
翌々日出荷
クリツプ 90468-100A2 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90468-100A2YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
クリツプ 90467-100A2 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-100A2YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
クリツプ 90468-100A0 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90468-100A0YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)集電アーム 100APanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100A型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1セット(3個)
3日以内出荷から5日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔モノラルミニ) AP-100A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔モノラルミニ) AP-100AJVC(ビクター)
629税込692
1個
当日出荷
ミニプラグを変換する場合。
スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A2 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A2YAMAHA(ヤマハ)
769税込846
1個
3日以内出荷
アングルバイス UA100A用 口金セット TRUSCOアングルバイス UA100A用 口金セットTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0533適合機種UA-100A質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ4 1814
U型バイス UA-100A用 シャフト TRUSCOU型バイス UA-100A用 シャフトTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
UA-75A用 シャフトです。UA-100A用 シャフトです。
トラスコ品番855-0534適合機種UA-100A質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P100APanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ボックス内取付用ブレーカー
電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
水切カバー 100A 東京富士商会水切カバー 100A東京富士商会
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
高密度ポリチレン樹脂を使用耐久性に優れたカーボンブラック着色耐電圧15KV以上蓄力コネクター2個使用箇所に適用いただけます。
スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A5 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A5YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A3 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A3YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A0 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-100A0YAMAHA(ヤマハ)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
100A用圧着端子 アメリカン電機100A用圧着端子アメリカン電機
579税込637
1個
当日出荷
100A器具に使用できる、銅製すずめっきの22mm2電線用2つ穴圧着端子です。
質量(g)22.5種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
オイルシール VR VR100A NOKオイルシール VR VR100ANOK
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)9±1.2作動方式(軸)回転厚さt(mm)6部品番号BM1233-A0寸法d2(Φmm)104寸法d3(Φmm)118適合軸径d1(Φmm)100使用可能軸径(mm)98~105
P100A用ヘッドカッタ 泉精器製作所P100A用ヘッドカッタ泉精器製作所
46,980税込51,678
1枚
5日以内出荷
仕様固定刃トラスコ品番123-7526質量(g)1700.0
サーキットブレーカー 100A マリンテックサーキットブレーカー 100Aマリンテック
4,798税込5,278
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可10mm六角穴付きボルトで確実な締め込みケーブル接続:挟み込み接続式さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)100ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
紙コップホルダー KH-3-100A SARAYA(サラヤ)紙コップホルダー KH-3-100ASARAYA(サラヤ)(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
うがい専用コロロ紙コップを100個収容可能なスリムなデザイン。 1個づつ取り出せて衛生的です。コロロ紙コップが100個収納できます。 プッシュしやすいボタン形状です。曲線形状でメンテナンスが簡単です。
仕様本体適合(紙コップ)51059種別ホルダーのみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×123×377RoHS指令(10物質対応)対応
アングルバイス UA-100A用用シャフト固定ねじ TRUSCOアングルバイス UA-100A用用シャフト固定ねじTRUSCO
189税込208
1台
当日出荷
トラスコ品番855-0535適合機種UA-100A質量(g)202018年トラスコ掲載ページ4 1816
RACバランスCアーバHSK100A 日研工作所RACバランスCアーバHSK100A日研工作所
52,980税込58,278
1本(1本)
翌々日出荷
エアスライドテーブル (MXQ12-100A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-100A~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ25-100A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25-100A~)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-100A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-100A~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
...