カテゴリ

  • 制御機器(867)
  • パソコン/周辺機器(703)
  • 配管・水廻り設備部材(657)
  • 測定用品(247)
  • 物流用品(208)
  • 空調・照明・電設資材(204)
  • 科学研究・開発用品(190)
  • 電気材料(184)
  • 研磨材(138)
  • 機構部品(123)
  • 事務用品(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 溶接用品(100)
  • 電動工具(93)
  • 作業工具(91)
  • 建築金物(89)
  • 切削工具(82)
  • 家電(65)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(62)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • 自動車補修部品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • バッテリー・電装(44)
  • メカニカル部品(40)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 安全用品(30)
  • 防災用品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • カー用品(26)
  • 学童・教育用品(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 防犯用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • バイク部品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • バイク純正部品(12)
  • テープ(12)
  • 厨房用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 梱包用品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 清掃用品(7)
  • 作業服(7)
  • 農業機械(7)
  • エンジン工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 安全標識(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 医療(4)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)

「100a」の検索結果

4,969件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューズ (100A) MAZDA(マツダ)

    フューズ (100A)

    MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
  • チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープAGF-100A

    中興化成工業(3件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
  • Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン

    KITZ(キッツ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合10FCY-100A
  • クリップ 90467-100A1 YAMAHA(ヤマハ)

    クリップ 90467-100A1

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90467-10008
  • BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新タイプ溝ゲージ 100A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 100A

    REX(レッキス工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4606適合機種RG150A質量(g)900
  • BBWA-100C 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ミドリ安全

    軽作業帽 通気孔付 SCL-100A

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。かぶり心地を追求した内装デザインです。
    用途軽作業での頭部保護頭囲(cm)53~62仕様通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)264幅(mm)194高さ(mm)119質量(g)165
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(100A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(100A)

    マリンテック
    499税込549
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径100A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径100A

    日本バルカー
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)4最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)100適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)115
  • Han 100Aアクシャルスクリューモジュール ハーティング

    Han 100Aアクシャルスクリューモジュール

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    定格電圧(V)1000定格電流(A)100サイズ2 Module結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセル

    エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
  • リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A SONY(ソニー)

    リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A

    SONY(ソニー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。 メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。 ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。 イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5質量(g)約145バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)公称電圧(V)DC7.4対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X100A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.10幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0371形状A質量(g)0.9
  • 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X100A型

    永井ゲージ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.03幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番493-4385形状A質量(g)0.27
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X100A型

    永井ゲージ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.00幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0387形状A質量(g)9
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X100A型

    永井ゲージ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.01幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0363形状A質量(g)0.09
  • 絶縁カバー 100A用 アメリカン電機

    絶縁カバー 100A用

    アメリカン電機
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X100A型

    永井ゲージ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.02幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0364形状A質量(g)0.18
  • オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔モノラルミニ) AP-100A JVC(ビクター)

    オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔モノラルミニ) AP-100A

    JVC(ビクター)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ミニプラグを変換する場合。
  • 集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 100A

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X100A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.05幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0366形状A質量(g)0.45
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X100A型

    永井ゲージ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    厚さ(mm)0.30幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番827-8488形状A質量(g)2.7
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X100A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.08幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0369形状A質量(g)0.72
  • 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    2,598税込2,858特価
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.50X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.50X100A型

    永井ゲージ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.50幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0382形状A質量(g)4.5
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.45X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.45X100A型

    永井ゲージ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.45幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0381形状A質量(g)4.05
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X100A型

    永井ゲージ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.40幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0380形状A質量(g)3.6
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X100A型

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.04幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0365形状A質量(g)0.36
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X100A型

    永井ゲージ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.20幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0377形状A質量(g)1.8
  • アングルバイス UA100A用 口金セット TRUSCO

    アングルバイス UA100A用 口金セット

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0533適合機種UA-100A質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ4 1814
  • U型バイス UA-100A用 シャフト TRUSCO

    U型バイス UA-100A用 シャフト

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    UA-75A用 シャフトです。UA-100A用 シャフトです。
    トラスコ品番855-0534適合機種UA-100A質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
  • 紙コップホルダー KH-3-100A SARAYA(サラヤ)

    紙コップホルダー KH-3-100A

    SARAYA(サラヤ)(4件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    うがい専用コロロ紙コップを100個収容可能なスリムなデザイン。 1個づつ取り出せて衛生的です。コロロ紙コップが100個収納できます。 プッシュしやすいボタン形状です。曲線形状でメンテナンスが簡単です。
    仕様本体適合(紙コップ)51059種別ホルダーのみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×123×377RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100A用圧着端子 アメリカン電機

    100A用圧着端子

    アメリカン電機
    579税込637
    1個
    当日出荷
    100A器具に使用できる、銅製すずめっきの22mm2電線用2つ穴圧着端子です。
    質量(g)22.5種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
  • アングルバイス UA-100A用用シャフト固定ねじ TRUSCO

    アングルバイス UA-100A用用シャフト固定ねじ

    TRUSCO
    189税込208
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番855-0535適合機種UA-100A質量(g)202018年トラスコ掲載ページ4 1816
  • MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 マリンテック

    MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。MD-1型より大きな電流容量タイプ!。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。シリコン製パッキング付き。金メッキネジ仕様
    付属品カバー・MIDIヒューズ(100A)型式MD-2質量(g)70寸法83×33×28電圧(V)12/24/36/48ケーブルサイズ(SQ)【最大】入力側:22・4/8GA、出力側:22・4/8GA
  • MNo6チェザー M6C65Aー100A REX(レッキス工業)

    MNo6チェザー M6C65Aー100A

    REX(レッキス工業)
    39,980税込43,978特価
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途MNo.6パイプマシン用チェーザトラスコ品番809-4485適合機種MNo.6質量(kg)2寸法MNo.6自動21/2ー4
...