ベースプレート(ブッシングタイプ)

ベースプレート(ブッシングタイプ) - ニューストロング販売

タップ穴のベースプレートです。
どこを基準にしても正確に決まります。
タップ穴が複数開いていますので、どこでも基準を取れます。
別売り品ホールキャップを使用して頂くことで、切粉から防ぎます。

用途
MC用または大型機の冶具プレートとして。
材質
鋳鉄(FC300)
二面幅(mm)
50(±0.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※受注生産品になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全14種類を絞り込む
高さ(mm)
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05506142BP-6060B12837-8194600600
¥1,024,097
¥869,800
¥956,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506160BP-4590B12837-8174450900
¥1,149,503
¥979,800
¥1,077,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506239BP-60120B12837-81896001200
¥2,012,195
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506589BP-5060B12837-8184500600
¥871,727
¥739,800
¥813,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506607BP-4060B12837-8164400600
¥745,257
¥629,800
¥692,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506616BP-60120B16837-81906001200
¥2,059,620
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506677BP-4080B16837-8170400800
¥946,005
¥799,800
¥879,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506702BP-4080B12837-8169400800
¥934,960
¥789,800
¥868,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506982BP-4590B16837-8175450900
¥1,176,603
¥999,800
¥1,099,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507052BP-50100B12837-81795001000
¥1,373,080
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507158BP-6060B16837-8195600600
¥1,046,407
¥889,800
¥978,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507219BP-4060B16837-8165400600
¥761,067
¥649,800
¥714,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507262BP-5060B16837-8185500600
¥881,303
¥749,800
¥824,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507560BP-50100B16837-81805001000
¥1,390,003
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする