カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
    • ネジ口瓶(12)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
    • 塗料用ボトル(5)
  • 救急・衛生(2)
    • 洗浄瓶 医療器具用(2)
  • 医療(94)
    • 投薬瓶(54)
  • 卓上消耗品(14)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100cc 容器」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口ビン ヨトリヤマ(世取山)細口ビンヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から3日以内出荷
内フタ付き
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
PETボトル無地容器 ケーエム化学PETボトル無地容器ケーエム化学(49件のレビュー)
859税込945
1箱(20本)
当日出荷
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET色(本体)クリア滅菌なし色(フタ)材質(フタ)PE
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
114税込125
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
広口瓶 中栓付 モノタロウ広口瓶 中栓付モノタロウ(33件のレビュー)
84税込92
1本ほか
当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
広口ビン ヨトリヤマ(世取山)広口ビンヨトリヤマ(世取山)(15件のレビュー)
88税込97
1個ほか
当日出荷
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
B型投薬瓶(未滅菌) ケーエム化学B型投薬瓶(未滅菌)ケーエム化学(7件のレビュー)
555税込611
1箱(20本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP口内径(Φmm)16.3材質(キャップ)PE色(キャップ)
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業(27件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
ポリ瓶(細口) コクゴポリ瓶(細口)コクゴ
65税込72
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリエチレン
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
細口ボトル コクゴ細口ボトルコクゴ(16件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
容器付ハケ 高粘度用 インダストリーコーワ容器付ハケ 高粘度用インダストリーコーワ(2件のレビュー)
559税込615
1個(100cc)
当日出荷
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適タイプ高粘度用種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
筆付き容器 ヨトリヤマ(世取山)筆付き容器ヨトリヤマ(世取山)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(50個)
当日出荷
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
容器付ハケ 低粘度用 インダストリーコーワ容器付ハケ 低粘度用インダストリーコーワ(4件のレビュー)
559税込615
1個(100cc)
当日出荷
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適タイプ低粘度用主な用途塗装用材質(毛)化繊100%毛色白色種類刷毛RoHS指令(10物質対応)対応
補修カップセット ヨトリヤマ(世取山)補修カップセットヨトリヤマ(世取山)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
欠品中
少量の調色の必需品!着脱ワンタッチ!
材質(内容器、ホルダー、ミキシングバー)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
筆付き容器 インダストリーコーワ筆付き容器インダストリーコーワ(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラツボ(キャップ青) ケーエム化学プラツボ(キャップ青)ケーエム化学(17件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50本)
当日出荷
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
ポリ(PE)広口瓶 白 三宝ポリ(PE)広口瓶 白三宝(7件のレビュー)
60税込66
1本ほか
当日出荷
色(本体)材質PE(ポリエチレン)色(フタ)口形状広口
筆付き容器 ハンディ・クラウン筆付き容器ハンディ・クラウン(77件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ洗浄瓶(BS) 三宝化成ポリ洗浄瓶(BS)三宝化成
229税込252
1個
当日出荷
材質ポリスチレン
使い捨て容器 1Lスペア 好川産業使い捨て容器 1Lスペア好川産業
339税込373
1セット
当日出荷
リーズナブルな汎用タイプの容器です。主に使い捨て用として最適
用途塗料の小分け用高さ(mm)140入数(枚)10目盛100cc底径(Φmm)85上部径(Φmm)110
容器付ハケ タッチアップ補修用 インダストリーコーワ容器付ハケ タッチアップ補修用インダストリーコーワ
759税込835
1個(100cc)
当日出荷
・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材
用途ピンポイントでの塗布に最適。タイプタッチアップ補修用種類材質(毛)化繊100%主な用途補修塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
投薬瓶プリントボトル(滅菌済) エムアイケミカル投薬瓶プリントボトル(滅菌済)エムアイケミカル(1件のレビュー)
710税込781
1式(10本)
10日以内出荷から12日以内出荷
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン(本体)原色白
ペール缶用オイルバケットポンプ JTCペール缶用オイルバケットポンプJTC
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器ペール缶質量(kg)5.5高さ(mm)80ホース長さ(m)2吐出し量1ストローク/100ccホースねじ1/2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
容器のみ補修カップ ヨトリヤマ(世取山)容器のみ補修カップヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
欠品中
スチロール容器C型(捻蓋式) サンプラテックスチロール容器C型(捻蓋式)サンプラテック
379税込417
1本
当日出荷
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
F型投薬瓶(ねじ式ノズル、キャップコップ) ケーエム化学F型投薬瓶(ねじ式ノズル、キャップコップ)ケーエム化学(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(100本)
5日以内出荷から10日以内出荷
薬液が少しずつ出てくるので、分量調節しやすく、こぼれにくい。
材質(本体)PP口内径(Φmm)16.3材質(キャップ)PE色(キャップ)色(本体)半透明
クリアボトル投薬瓶 (未滅菌) ケーエム化学クリアボトル投薬瓶 (未滅菌)ケーエム化学
4,998税込5,498
1箱(140本)
4日以内出荷から10日以内出荷
ペットボトルと同じ素材から出来ているので安心、安全、エコ 水、お酒、ジュースなどの容器に使われているPET製樹脂を使用! 内容物がハッキリと見えるので、異物混入時に発見しやすいです。 PET樹脂なので燃やしても有害物質が発生しません!
水やり当番 マルハチ産業水やり当番マルハチ産業(1件のレビュー)
539税込593
1個(2個)
当日出荷
容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
使用方法本体から給水ホースのキャップを外し、水の入った容器の中に本体と給水ホースを10分間ぐらい浸します。材質【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレンサイズM寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約115×35×35アズワン品番64-6534-33入数(個)2
容器付き刷毛 TRUSCO容器付き刷毛TRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。トラスコ品番161-2258セット内容容器の内蓋質量(g)50種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(キャップ)PP材質(毛)PET100適合塗料水溶液、シンナー、水生プライマー、機械油、潤滑油、家庭用洗剤、墨汁、水彩絵具主な用途塗装用、低粘度用刷毛幅(mm)25容量(cc)100材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
ニオイノンノ フローラニオイノンノフローラ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100cc)
当日出荷
「ニオイノンノ」はニオイをニオイでごまかしません。 無臭の原液を水で薄め、霧吹きなどでシュッとひと吹き1秒消臭! 松、椿、カタバミの植物エキスを原料とした植物由来100%の消臭液。 お子さまやペットにも安心してご利用いただけます。
用途体臭・汗臭・腐臭・口臭・酒臭・加齢臭・トイレ・キッチン・リビング・車内など
容器付き刷毛 TRUSCO容器付き刷毛TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップトラスコ品番161-2259セット内容容器の内蓋質量(g)48タイプ耐溶剤用種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(キャップ)PP材質(毛)PET100適合塗料塗料シンナー、木材保護塗料、木材着色塗料、潤滑油、家庭塗料(水性・油性)、水性プライマー、家庭用洗剤、カビ取り剤、墨汁、水彩絵具、木工用接着剤主な用途タッチアップ、補修用刷毛幅(mm)5容量(cc)100材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ 鳥繁産業脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ鳥繁産業
8,998税込9,898
1箱(100個×30袋)
3日以内出荷から4日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Lタイプ・LJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめますが、酸素の吸収が比較的ゆるやかなので作業しやすいという利点があります。水分活性が中程度から低い食品に適しています。米菓、クッキー、月餅、ナッツ類、緑茶、米などに。※LJタイプはLタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。主な食品例として、マドレーヌ・フィナンシェ・バームクーヘン・カステラ・パウンドケーキ・まんじゅう・半生菓子・干し芋など酸素吸収型標準型(遅効性)耐水耐油
主成分鉄粉、無機材、塩分
投薬瓶PPB(未滅菌) エムアイケミカル投薬瓶PPB(未滅菌)エムアイケミカル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1式(200本)
当日出荷から7日以内出荷
内用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。 PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン(本体)原色白
容器付き刷毛 TRUSCO容器付き刷毛TRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップトラスコ品番161-2257セット内容容器の内蓋質量(g)50種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(キャップ)PP材質(毛)PET100適合塗料塗料全般(水生・油性)、木工用背着剤、水性プライマーなど主な用途塗装用、高粘度用刷毛幅(mm)25容量(cc)100材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
ウルフピー ウルフピーウルフピーウルフピー(30件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(100mL)
当日出荷
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 サハライエロー PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 サハライエローPROST's
5,298税込5,828
1個(100g)
5日以内出荷
濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。サハライエロー危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性